Nuts

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Eye Nut Lifting, 4PK
APPROVED VENDOR

Eye Nut Lifting, 4PK

Cikkszám: AB4QCY
Modell: 1ZU28
€29.73 /csomag
Kosárba
Hex Locknut Assortment, Nylon Insert Zinc, 104 Pieces
Cikkszám: AC2WTU
Modell: 98-415
€72.72 /Mértékegység
Kosárba
Hex Locknut Carbon Steel 4-40, 100PK
Cikkszám: AB8UDC
Modell: U12300.011.0001
€4.19 /csomag
Kosárba
Hatlapfejű anya 3/4 szénacél sima, 10PK
Cikkszám: AG2FPC
Modell: U04025.075.0001
€19.06 /csomag
Kosárba
Hatlapfejű anya teljes M4 X 0.70 mm 7 mm széles, 100 PK
Cikkszám: AE7ZTZ
Modell: 6CA71
€6.10 /csomag
Kosárba
Hatlapfejű anya M24 x 1.50, 4. osztályú, horganyzott acél, 25 PK
Cikkszám: AH7VEE
Modell: M11380.240.0150
€81.11 /csomag
Kosárba
Hatlapfejű anya M42 X 4.50Mm, 2PK
Cikkszám: AB8LFB
Modell: M01100.420.0001
€51.41 /csomag
Kosárba
Záróanya, 1-12 menetméret, 2. fokozat, 15PK
Cikkszám: CG8UZW
Modell: 30FK-1612
€414.31 /csomag
Kosárba
Hornyolt reteszanya 1/2-13 3/4 W, 25PK
Cikkszám: AB9XTJ
Modell: 287062-PG
€26.74 /csomag
Kosárba
Anya, 1.05 hüvelyk hosszúságú
Cikkszám: AW4FCZ
Modell: NS-017-49
€2.28 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Ez a termék csak 5 többszörösében szállítható
Négyszögletes anya, 1-8 menetméret, 5PK
Cikkszám: CG8LTQ
Modell: U11140.100.0001
€16.45 /csomag
Kosárba
Szárnyas anya M12 x 1.75 Acél horganyzott, 50PK
Cikkszám: AH7VRF
Modell: M16270.120.0001
€149.20 /csomag
Kosárba
12...273274

Nuts

Az anyák biztonságos és megbízható rögzítést biztosítanak, biztosítva a megfelelő beállítást és az ízületek integritását. Sokoldalúak, különféle méretekben, anyagokban és típusokban kaphatók, így alkalmasak olyan alkalmazásokhoz, mint az autóipar, a gépek és az építőipar. Az anyák könnyen felszerelhetők olyan alapvető eszközökkel, mint a villáskulcs vagy villáskulcs, ami lehetővé teszi a hatékony és egyszerű összeszerelést. Tartósságuk és a megfelelő csavarokkal vagy menetes rudakkal való kompatibilitásuk nélkülözhetetlen elemévé teszik őket az erős és megbízható csatlakozások eléréséhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?