Indítók és kontaktorok

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

C25 Definite Purpose Control Contactor, E1, Open, Non-Reversing, Two-Pole, Mounting Plate
Cikkszám: BJ2QCD
Modell: E1C25DNB250A
€635.15 /Mértékegység
Lásd a részleteket
C30Cn Mechanically Held Lighting Contactor, 30 A, 30 A, Six-Pole
Cikkszám: BJ3GPA
Modell: ECC04C8A6A-P8
€5,257.56 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Kontaktor Iec 18a 3p 24vac 1no
Cikkszám: AE8MMZ
Modell: 6EAX0
€216.27 /Mértékegység
Kosárba
Határozott rendeltetésű 1 fázisú indító, nem irányváltó W/C396, külön Ctrl
Cikkszám: BJ7NTN
Modell: B29SNC25AA3E008
€1,299.24 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Teljes feszültségű, nem irányváltó IEC elektronikus motorindító, 12 VAC
Cikkszám: BH8BUA
Modell: XTAE007B10R3E005
€575.31 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Teljes feszültségű, nem irányváltó IEC elektronikus motorindító, 48 VAC
Cikkszám: BH8CLM
Modell: XTAE009B01Y001
€552.21 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Fusible Combination Starter, 18A, 208V AC Coil Voltage
Cikkszám: CJ2WUE
Modell: ECN1602EAB-R63/B
€2,812.19 /Mértékegység
Lásd a részleteket
IEC indító
EATON

IEC indító

Cikkszám: BH8MGL
Modell: XTAE050D00Y3E032
€1,267.81 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Light Contactor Electrically Held 120v 30a Open 4p
Cikkszám: AF9FHG
Modell: 8903LO40V02
€1,096.95 /Mértékegység
Kosárba
Kézi motorindító
APPLETON ELECTRIC

Kézi motorindító

Cikkszám: BJ9JFP
Modell: EDSC1502MSWWH30
€1,431.27 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Manual Motor Starter, 1 Poles, Number Of Gang 1
Cikkszám: BJ9JCK
Modell: EDSC1101MSAB
€1,347.49 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Nema Starter, Nema Full-Voltage Reversing Starter, 415V/60 Hz Coil Voltage
Cikkszám: BJ7HKX
Modell: AN13CN0E5G1P6
€1,350.77 /Mértékegység
Lásd a részleteket
12...17441745

Indítók és kontaktorok

Az indítók és a mágneskapcsolók a motorvezérlő áramkörökben használt elektromos eszközök. Az indítók felelősek a motor indításáért és leállításáért, míg a kontaktorok szabályozzák a motor tápellátását. Az önindítók és a kontaktorok döntő szerepet játszanak a HVAC rendszerek, járművek, liftek és mozgólépcsők elektromos motorjainak biztonságos és hatékony működésének biztosításában.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?