PARKER 20-as sorozat, gyorscsatlakozó


A Parker 20-as sorozatú gyorscsatlakozóit hidraulikus rendszerekben, építőipari berendezésekben és mezőgazdasági gépekben használják, hogy gyors és biztonságos csatlakozásokat biztosítsanak a folyadékszállításhoz, csökkentve az állásidőt és javítva a hatékonyságot. Ideálisak karbantartási berendezésekhez, ipari folyamatokhoz és olyan alkalmazásokhoz, amelyek gyors és megbízható hidraulikus csatlakozásokat igényelnek....Olvass tovább

Szűrő
Befejezés: Háromértékű króm , Zár típusa: Záró golyók , Zárás típusa: Ujj , Max. Üzemi nyomás: 300 psi , Max. Nyomás: 300 psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Tömítés anyaga: nitril , Tömítések: nitril , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F , Szelep típusa: Csöves
StílusModellAnyagBarb mérettest anyagaMax. FolyamCsőméretMenetméretMenet típusaTestméretÁr (ÁFA nélkül)
A
B16
Sárgaréz-Sárgaréz110 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "férfi1 / 2 "€76.90
B
B20-3B
Sárgaréz1 / 4 "Sárgaréz25 cfm---1 / 4 "€33.73
C
B23
Sárgaréz-Sárgaréz25 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "1 / 4 "€27.71
D
B20-5BP
Sárgaréz3 / 8 "Sárgaréz25 cfm---1 / 4 "€35.76
D
B20-3BP
Sárgaréz1 / 4 "Sárgaréz25 cfm---1 / 4 "€32.60
E
B24
Sárgaréz-Sárgaréz50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "férfi3 / 8 "€63.16
C
B23E
Sárgaréz-Sárgaréz25 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "1 / 4 "€37.83
E
B22A
Sárgaréz-Sárgaréz25 cfm1 / 8 "1 / 8-27 "férfi1 / 4 "€38.23
E
B22
Sárgaréz-Sárgaréz25 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "férfi1 / 4 "€27.38
B
B20-5B
Sárgaréz3 / 8 "Sárgaréz25 cfm---1 / 4 "€35.27
B
B20-4B
Sárgaréz5 / 16 "Sárgaréz25 cfm---1 / 4 "€38.94
E
B22E
Sárgaréz-Sárgaréz25 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "férfi1 / 4 "€38.64
C
B25
Sárgaréz-Sárgaréz50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "3 / 8 "€54.27
F
B17
Sárgaréz-Sárgaréz110 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "1 / 2 "€77.39
C
B23A
Sárgaréz-Sárgaréz25 cfm1 / 8 "1 / 8-27 "1 / 4 "€30.41
G
25
Acél-Acél50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "3 / 8 "€44.44
H
16–6 BP
Acél1 / 2 "Acél110 cfm---1 / 2 "€63.56
I
24F
Acél-Acél50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "férfi3 / 8 "€48.68
J
24-5B
Acél3 / 8 "Acél50 cfm---3 / 8 "€64.40
I
24
Acél-Acél50 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "férfi3 / 8 "€50.22
K
16G
Acél-Acél110 cfm3 / 4 "3 / 4-14 "férfi1 / 2 "€66.94
K
16E
Acél-Acél110 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "férfi1 / 2 "€64.57
H
16–5 BP
Acél3 / 8 "Acél110 cfm---1 / 2 "€81.63
L
16-5B
Acél3 / 8 "Acél110 cfm---1 / 2 "€71.21
G
25F
Acél-Acél50 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "3 / 8 "€63.62
G
25C
Acél-Acél50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "3 / 8 "€44.80
G
17G
Acél-Acél110 cfm3 / 4 "3 / 4-14 "1 / 2 "€81.49
M
24–5 BP
Acél3 / 8 "Acél50 cfm---3 / 8 "€56.35
G
17
Acél-Acél110 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "1 / 2 "€68.37
K
16
Acél-Acél110 cfm1 / 2 "1 / 2-14 "férfi1 / 2 "€59.55
I
24C
Acél-Acél50 cfm1 / 4 "1 / 4-18 "férfi3 / 8 "€54.71
L
16-6B
Acél1 / 2 "Acél110 cfm---1 / 2 "€70.96
L
16-7B
Acél3 / 4 "Acél110 cfm---1 / 2 "€71.83
G
17E
Acél-Acél110 cfm3 / 8 "3 / 8-18 "1 / 2 "€57.76
J
24-6B
Acél1 / 2 "Acél50 cfm---3 / 8 "€74.31

Működési mechanizmus

  • Illessze egy vonalba az apa és a női csatlakozóvégeket.
  • Nyomja össze a végeket, amíg a helyükre nem kattannak.
  • A csatlakozó biztonságosan tartja a csatlakozást, lehetővé téve a folyadék vagy a levegő áramlását.
  • A leválasztáshoz nyomja meg a kioldó gombot, és válassza le könnyen a csatlakozó végeit.

Jellemzők

  • Sárgaréz/acél konstrukciójuk a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
  • Ezek a Parker gyorscsatlakozók tömlőrúd-, NPTF- és Push-Lok-tömlőrúd-csatlakozásokat kínálnak a különféle alkalmazásokhoz.
  • 1/4, 3/8 és 1/2 hüvelykes testméretben kaphatók, hogy a felhasználó igényei szerint alkalmazkodjanak.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezeket a Parker gyorscsatlakozókat?

  • Válassza le a csatlakozót a rendszerről.
  • Távolítsa el a szennyeződést vagy törmeléket a csatlakozóvégekről.
  • Kenje be az O-gyűrűket kenőanyaggal a zavartalan működés érdekében.
  • Rendszeresen ellenőrizze a kopást vagy sérülést, és szükség esetén cserélje ki az alkatrészeket.
  • Tárolja tiszta, száraz helyen a szennyeződés és a korrózió elkerülése érdekében.

Milyen szempontokat kell figyelembe venni a gyorscsatlakozó kiválasztásakor?

  • Győződjön meg arról, hogy megfelel a rendszer specifikációinak.
  • Válasszon tartós anyagokat, például sárgaréz vagy acél.
  • Válassza ki az alkalmazásának megfelelő méretet.
  • Ellenőrizze, hogy kompatibilis-e a közös adatcsere szabványokkal.
  • Vegye figyelembe az olyan funkciókat, mint a zárszerkezetek a biztonságos kapcsolatok érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?