PARKER Cső csatlakozók

8200-as sorozatú dupla elzáró, gyors csőcsatlakozók a csatlakozók és a mellbimbók összekapcsolásához. Nyomja meg a mechanizmus csatlakoztatását az egyszerű telepítés érdekében. Rögzítő gömbökkel rendelkezik a biztonságos illeszkedés és az acélszerkezet érdekében, hogy ellenálljon a 3000 PSI maximális nyomásnak. NPSF és ORB kapcsolatokban érhető el

Szűrő

PARKER -

Csőcsatlakozók, 1/2 hüvelykes testméret, 12 gal/perc áramlási sebesség

A Parker 8200 tengelykapcsolókat úgy tervezték, hogy kompatibilis (nyomás alatti) csatlakozóelemekkel csatlakoztassák/lekapcsolják, hogy elkerüljék a leállítás szükségességét vagy megakadályozzák a gép leállását. Ezek az acél tengelykapcsolók horganyzott bevonattal rendelkeznek a kiváló korrózióállóság érdekében. Ezenkívül reteszelő golyós mechanizmussal rendelkeznek, hogy szoros kapcsolatot hozzon létre a csővezetékben. Pult-push típusú hüvelyekkel is rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a csatlakozók könnyű leválasztását szakadási helyzetben, így megakadályozzák a tömlőtörést és a tömeges folyadék kiömlését. Változatok állnak rendelkezésre NPSF és ORB típusú csatlakozásokban.

StílusModellKapcsolat típusaMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A8250-4NPSF1 / 2-14 "€88.15
ajánlatkérés
A8250-16GÖMB7 / 8-14€95.21
ajánlatkérés
PARKER -

Hidraulikus gyorscsatlakozó, 1/2 hüvelyk méretű, Push Connect

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
8250-15BX3ZXM€92.47
Lásd a részleteket
PARKER -

Hidraulikus gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozó, aljzat, Fem sorozat, acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FEM-501-12FOBX3LTT€236.57
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?