PARKER Vízvezetékes tűszelepek

Folyadékok szabályozására tervezték folyamatban, energiatermelésben és műszeres alkalmazásokban. Korlátozza vagy engedje meg a folyadék áramlását karcsú tű alakú dugattyú segítségével, amely egy kúpos fészekbe illeszkedik

Szűrő

A Parker tűszelepei lehetővé teszik az áramlás, általában a gáz vagy a víz precíz szabályozását egy készüléken vagy rendszeren keresztül. Ezek a szelepek kis nyílással és menetes, tű alakú dugattyúval rendelkeznek, ami minimális mennyiségű anyag átjutását teszi lehetővé a szelepen.
PARKER -

Vízvezetékes tűszelepek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AV-508SCT€406.27
BV2-509SDT€1,176.98
BV-502SCT€401.62
CV-503SDT€568.80
PARKER -

Kétirányú áramlásszabályozó szelepek

A Parker 338 sorozatú tűszelepei pontos és hatékony áramlásszabályozást és beállítást biztosítanak a gyári automatizálási alkalmazásokhoz. Finom kúpos tűdugattyújuk van, amely biztosítja a pontos áramlásszabályozást még alacsony áramlási sebességeknél is, valamint egy beállító gomb numerikus mikrométeres pozíciójelölésekkel, amelyek világos vizuális jelzést nyújtanak az áramlásszabályozás beállításairól. Beállítócsavarjuk meghúzható, hogy az áramlási sebesség kiválasztása után következetesen tartsa a beállításokat a kívánt ponton. Nagy teherbírású sárgaréz szerkezetükkel ellenállnak a nagy nyomásnak, miközben minimálisra csökkentik a kopást.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A003381100€76.99
ajánlatkérés
A003381104€201.12
ajánlatkérés
A003381101€101.34
ajánlatkérés
A003381103€192.15
ajánlatkérés
A00338G1101€97.83
ajánlatkérés
A00338G1100€77.93
ajánlatkérés
A003381102€139.22
ajánlatkérés
PARKER -

MV-13 sorozat, tűszelepek

StílusModellcsatlakozásBemeneti port méreteHosszMax. FolyamCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
AMV-13-166Tömörítés1/2 "Pargrip3 23 / 32 "4.60 gpm1 / 2 "€563.12
AMV-13-163Tömörítés3/8 "Pargrip3 19 / 64 "4.60 gpm3 / 8 "€512.79
BMV-13-104Fellobbanás1/4 "Parflare3 23 / 64 "0.50 gpm-€512.08
PARKER -

V sorozat, tűszelepek

StílusModelltest anyagaHosszMax. FolyamMax. MagasságMax. NyomásSzár típusaCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A6A-V6LN-SS316 SS2 37 / 64 "0.55 gpm3 35 / 64 "5000 psi3 / 8 "€416.88
A2A-V2LN-SS316 Stainless Steel2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "5000 psiSzabályozó1 / 8 "€349.44
A4A-V4LK-SS316 Stainless Steel2 5 / 16 "0.45 gpm3 1 / 16 "5000 psiTompa tű PCTFE1 / 4 "€337.19
A2A-V2LR-SS316 Stainless Steel2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "5000 psitompa1 / 8 "€381.28
A4A-V4LN-SS316 Stainless Steel2 5 / 16 "0.43 gpm3 1 / 16 "5000 psiSzabályozó1 / 4 "€268.96
A6A-V6LR-SS316 Stainless Steel2 37 / 64 "0.73 gpm3 35 / 64 "5000 psitompa3 / 8 "€390.58
A6A-V6LK-SS316 Stainless Steel2 37 / 64 "0.80 gpm3 35 / 64 "5000 psiTompa tű PCTFE3 / 8 "€395.24
A8A-V8LN-SS316 Stainless Steel3 1 / 16 "1.05 gpm4.187 "5000 psiSzabályozó1 / 2 "€486.33
A8A-V8LK-SS316 Stainless Steel3 1 / 16 "1.29 gpm4.187 "5000 psiTompa tű PCTFE1 / 2 "€466.16
A4A-V4LR-SS316 Stainless Steel2 5 / 16 "0.43 gpm3 1 / 16 "5000 psitompa1 / 4 "€306.10
B4A-V4LR-BSárgaréz2 5 / 16 "0.43 gpm3 1 / 16 "3000 psitompa1 / 4 "€200.79
B6A-V6LR-BSárgaréz2 37 / 64 "0.73 gpm3 35 / 64 "3000 psitompa3 / 8 "€257.77
B4A-V4LN-BSárgaréz2 5 / 16 "0.43 gpm3 1 / 16 "3000 psiSzabályozó1 / 4 "€210.33
B8A-V8LR-BSárgaréz3 1 / 16 "1.23 gpm4.187 "3000 psitompa1 / 2 "€480.98
B8A-V8LN-BSárgaréz3 1 / 16 "1.05 gpm4.187 "3000 psiSzabályozó1 / 2 "€431.16
B6A-V6LN-BSárgaréz2 37 / 64 "0.55 gpm3 35 / 64 "3000 psiSzabályozó3 / 8 "€285.61

Jellemzők

  • Ezeket a szelepeket úgy tervezték, hogy biztonságosan leválasztsák és szabályozzák az áramlást a nyomásmérő eszközökhöz, például mérőeszközökhöz, távadókhoz vagy kapcsolókhoz.
  • Önközpontosító, nem forgó szárvéggel rendelkeznek a buborékmentes elzárás és a kifújásgátló alacsony nyomaték érdekében.
  • Egy tömszelence-záróanyával vannak beépítve, amely korlátozott rezgés mellett is biztonságos kapcsolatot tart fenn.
  • Ideálisak csúszótalpakhoz, vízkezeléshez, vegyszer-befecskendező csúszótalpakhoz, gázfokozó rendszerekhez, nyomás- és áramlásméréshez és tesztberendezésekhez.
  • Modellek, mint pl MV-13 sorozatú tűszelepek, nagy tisztaságú PFA testet használnak, amely ideálissá teszi őket agresszív vegyi és gázipari alkalmazásokhoz. Száraz tömítéssel is rendelkeznek a sima és egyenletes áramlás érdekében.

Működési mechanizmus

  • A tűszelep dugattyújának kúpos vége van, amely a T-fogantyú forgásával felemelkedik vagy süllyed a nyílás kinyitásához/zárásához.
  • A fogantyú egy szár segítségével kapcsolódik a dugattyúhoz. Egy biztosítóanya megakadályozza a dugattyú teljesen kicsavarását a fogantyú elfordítása közben.
  • Ahogy a dugattyú lefelé mozog, a hegyes vége érintkezik a szelepülékkel, hogy teljesen lezárja a nyílást, és lehetővé teszi az áramlási sebesség pontos szabályozását.

Gyakran ismételt kérdések

Miből vannak ezek a tűszelepek?

A tűszelep sárgarézből, rozsdamentes acélból vagy műanyagból készül a különböző alkalmazásokhoz. Ezek az anyagok vegyi / korrózióállóak és ellenállnak a magas hőmérsékletnek (a műanyag kivételével).

A tűszelep megváltoztatja a folyadéknyomást?

Igen, a tűszelepek megváltoztathatják a folyadéknyomást a rendszeren belül.

Mi az a fojtószelep?

A fojtószelepek (tű) szabályozzák a pneumatikus eszköz sebességét, és szabályozzák az áramlási sebességet, amikor a levegő / folyadék áramlik.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?