PARKER Szénacél csőszerelvények

Ideális folyamatszabályozáshoz és műszeres csatlakozásokhoz gáz- és folyadékalkalmazásokban. Különböző kapcsolattípusokban érhető el, metrikus és SAE méretben egyaránt

Szűrő

PARKER -

Hex mellbimbók

StílusModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A8-6 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 3 / 8"€32.87
A2-2 MHN-S7 / 16 "9700 psi1 / 8 "x 1 / 8"€17.79
PARKER -

Utcai könyök 1/4 hüvelyk

StílusModellKapcsolat típusaTételTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A4-4 D-DMNPTUtcai könyök, 90 fok-20 foktól 800 fokig F€61.16
B4-4 SVE-SNPTUtcai könyök, 45 fok-20 foktól 450 fokig F€29.08
StílusModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A6-6 MHN-S3 / 4 "7600 psi3 / 8 "€20.52
A4-4 MHN-S5 / 8 "8000 psi1 / 4 "€15.39
A8-8 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "€26.89
A8-4 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 1 / 4"€25.00
StílusModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A8-8 FHC-S1.125 "5500 psi1 / 2 "€29.82
A4-4 FHC-S3 / 4 "7000 psi1 / 4 "€23.30
A6-6 FHC-S7 / 8 "5600 psi3 / 8 "€21.06
PARKER -

Könyök, 90 fok, szénacél

StílusModellKapcsolat típusaHex méretMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A4-4 FE-SFNPT3 / 4 "6000 psi1 / 4 "€53.65
A6-6 FE-SFNPT7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€74.84
A8-8 FE-SFNPT1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "€90.33
B4-4 ME-SMNPT9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€21.46
B6-6 ME-SMNPT3 / 4 "7600 psi3 / 8 "€42.05
B8-8 ME-SMNPT7 / 8 "6200 psi1 / 2 "€33.33
StílusModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A8-8 D-D1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "€86.79
A6-6 D-D7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€39.21
StílusModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A8-8-8 FT-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "€139.76
A4-4-4 FT-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "€65.99
A6-6-6 FT-S7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€122.11
StílusModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A6-4 RB-S3 / 4 "5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"€21.20
A6-2 RB-S3 / 4 "6800 psi3 / 8 "x 1 / 8"€20.82
A4-2 RB-S5 / 8 "6400 psi1 / 4 "x 1 / 8"€15.23
A8-2 RB-S7 / 8 "6800 psi1 / 2 "x 1 / 8"€39.95
A8-6 RB-S7 / 8 "4900 psi1 / 2 "x 3 / 8"€21.20
A8-4 RB-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 1 / 4"€21.20
StílusModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A8-4 FHC-S1.125 "5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"€38.94
A4-2 FHC-S3 / 4 "7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"€15.88
PARKER -

Üreges hatlapú dugó, szénacél

StílusModelltest anyagaKapcsolat típusaHex méretTételMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A6 PHH-SSzénacélMNPT5 / 16 "Üreges hatlapú dugó7600 psi3 / 8 "-20 foktól 800 fokig F€10.08
A4 PHH-SSzénacélMNPT1 / 4 "Üreges hatlapú dugó8000 psi1 / 4 "-20 foktól 800 fokig F€10.04
BVSTI22X1.5EDCFSzénacél króm-6 mentes cinkbevonattalMetric25 / 64 "Dugó5800 psiM22 x 1-1 / 2-65 foktól 250 fokig F€26.35
PARKER -

Konverziós adapter

StílusModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A10-3 / 4 F5OG-S-4000 psi--
ajánlatkérés
B16-3 / 4 F5OG-S1.5 "4000 psi1-5/16-12 x 3/4"€20.19
B12-3 / 8 F5OG-S1.25 "5000 psi1-1/16-12 x 3/8"€16.99
B12-1 / 2 F5OG-S1.25 "5000 psi1-1/16-12 x 1/2"€14.20
B8-1 / 2 F5OG-S1.125 "5000 psi3/4-16 x 1/2"€11.32
B10-1 / 2 F5OG-S1.125 "5000 psi7/8-14 x 1/2"€13.13
B12-3 / 4 F5OG-S1.375 "4000 psi1-1/16-12 x 3/4"€15.52
B16-1 F5OG-S1.625 "3000 psi1-5/16-12 x 1"€27.54
B20-1 F5OG-S1.875 "3000 psi1-5/8-12 x 1"€41.85
B20-1 1/4 F5OG-S2"3000 psi1-5/8-12 x 1-1/4"€49.44
B24-1 1/2 F5OG-S2.25 "2000 psi1-7/8-12 x 1-1/2"€82.23
B24-1 1/4 F5OG-S2.125 "2500 psi1-7/8-12 x 1-1/4"€142.82
B24-1 F5OG-S2.125 "3000 psi1-7/8-12 x 1"€59.08
B32-2 F5OG-S2.875 "2000 psi2-1/2-12 x 2"€239.41
B6-1 / 4 F5OG-S3 / 4 "6000 psi9/16-18 x 1/4"€7.45
B4-1 / 4 F5OG-S3 / 4 "6000 psi7/16-20 x 1/4"€13.34
B8-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 3/8"€9.05
B8-1 / 4 F5OG-S7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 1/4"€11.56
B6-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi9/16-18 x 3/8"€14.15
B4-1 / 8 F5OG-S9 / 16 "6000 psi7/16-20 x 1/8"€11.69
StílusModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A8-8-8 ST-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "€67.78
A4-4-4 ST-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "€75.67
A6-6-6 ST-S7 / 8 "5300 psi3 / 8 "€45.94
StílusModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A8 PH-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "€19.25
A2 PH-S7 / 16 "9700 psi1 / 8 "€12.34
A4 PH-S9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€12.88
A6 PH-S11 / 16 "7600 psi3 / 8 "€17.25
StílusModellHex méretMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A8-8-8 MBT-S1-1 / 16 "4800 psi1 / 2 "€63.27
A4-4-4 MBT-S3 / 4 "6000 psi1 / 4 "€29.19
PARKER -

Szűkítő adapter, szénacél

StílusModelltest anyagaKapcsolat típusaHex méretTételMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A6-4 RA-SSzénacélFNPT x MNPT7 / 8 "Csökkentő adapter5600 psi3 / 8 "x 1 / 4"-20 foktól 800 fokig F€21.60
A4-2 RA-SSzénacélFNPT x MNPT3 / 4 "Csökkentő adapter7000 psi1 / 4 "x 1 / 8"-20 foktól 800 fokig F€22.50
A8-4 RA-SSzénacélFNPT x MNPT1.125 "Csökkentő adapter5500 psi1 / 2 "x 1 / 4"-20 foktól 800 fokig F€35.70
A8-6 RA-SSzénacélFNPT x MNPT1.125 "Csökkentő adapter5500 psi1 / 2 "x 3 / 8"-20 foktól 800 fokig F€32.76
BRI11 / 4EDX1CFSzénacél króm-6 mentes cinkbevonattalSoft Seal Bite típus1-61 / 64 "Szűkítő4500 psi1-1 / 4 "x 1"-30 foktól 250 fokig F€88.33
PARKER -

Csökkentő adapter 1/4 hüvelyk x 1/4 hüvelyk 7000 Psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4-4 RA-SAF7GXD€28.49

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?