Csőszerelvények

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

45 Degree Elbow, 304 Ss, Press-Fit X Press-Fit, Fkm O-Ring Material
Cikkszám: CU7YHZ
Modell: 85447
€68.85 /Mértékegység
Kosárba
90 Deg. Elbow, 316/316L Ss, 3/4 Inch X 3/4 Inch Fitting Pipe Size, Female Npt X Female Npt
Cikkszám: CQ7JMK
Modell: 1500300118
€176.89 /Mértékegység
Kosárba
Sárgaréz DOT Push-to-Connect idom, sárgaréz, Push-to-Connect x MNPT
Cikkszám: CT7FQE
Modell: 172PTCNS-5/32-4
€71.94 /Mértékegység
Kosárba
Kompressziós szerelvény, két hüvelyes tömörítés, 1/8 hüvelykes méret, SS
Cikkszám: AF7GLX
Modell: 2MSC1N-316
€36.62 /Mértékegység
Kosárba
Coupling Chrome-plated Brass 125 1/8 Inch
Cikkszám: AC3KKZ
Modell: 06103-02 CP
Kosárba
Eccentric Reducer, 316L Stainless Steel, Orbital Weld X Orbital Weld
Cikkszám: CT2KVV
Modell: TE32SWW6L2.5X1.5-PL
€388.47 /Mértékegység
Kosárba
Elbow, 1/2 Inch X 1/2 Inch Fitting Pipe Size
Cikkszám: CQ7HPY
Modell: ZUSA-PF-7452
€26.00 /Mértékegység
Kosárba
Elbow, 6Mo Stainless Steel, Orbital Weld X Clamp, 3 Inch X 3 Inch Tube Od, 32 Ra, Asme Bpe
Cikkszám: CT2JYR
Modell: TE2KC6MO3.0-PO
€1,853.34 /Mértékegység
Kosárba
Alsó adapter T304 rozsdamentes acél
Cikkszám: AA3NKD
Modell: EG223.0
€198.96 /Mértékegység
Kosárba
Ferrule, 316 Stainless Steel, Compression, 16 mm Tube OD
Cikkszám: CR3PCP
Modell: 3501575
€20.20 /Mértékegység
Kosárba
Metric Push-to-Connect Fitting, Polymer, BSPT x Push-to-Connect, 5/32 Inch Size Tube OD
Cikkszám: CR8QRJ
Modell: +3121 04 10 XNUMX
€17.37 /Mértékegység
Kosárba
Anya rozsdamentes acél A-lok 5/16 hüvelyk
Cikkszám: AF7GPN
Modell: 5NU5-316
€12.40 /Mértékegység
Kosárba
12...10711072

Csőszerelvények

A csőszerelvényeket csövek csatlakoztatására használják folyadékok és gázok szállítására. Raptor Supplies ezeknek a szerelvényeknek a széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint az Airway, az Anderson Metals, az Alpha Fittings, a Dixon, a Banjo, az Eldon James és az Apollo. Széles körben használják kutatólaboratóriumokban, műszeres folyamat- és vezérlőrendszerekben, valamint különféle iparágakban, beleértve az olaj- és gázgyártást, a petrolkémiai, a repülési, a kriogén, az energiatermelést és a hajógyártást. Ezek a csatlakozások hosszabb ideig erősek maradnak, és alkalmasak a kompakt területeken található kritikus szerelvényekhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?