PARKER 30-as sorozat, gyorscsatlakozó


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Csere típusa: Ipari , Zár típusa: kilincsek , Zárás típusa: Push-to-Connect , Anyaga: Sárgaréz , Max. Üzemi nyomás: 300 psi , Max. Nyomás: 300 psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Tömítés anyaga: nitril , Tömítések: nitril , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F , Szelep típusa: Csöves
StílusModellMenetméretBarb méretTestméretMenet típusaKapcsolat típusaTömlő csatlakozásTömlő belül Dia.Max. FolyamÁr (ÁFA nélkül)
A
B30-3B
-1 / 4 "1 / 4 "-TömlőhegyTömlő Barb1 / 4 "25 cfm€50.12
A
B38-8B
-1"3 / 4 "-TömlőhegyTömlő Barb1"110 cfm€225.66
B
B30-5B
--1 / 4 "-Tömlőhegy-3 / 8 "-€40.58
ajánlatkérés
C
B34-5BP
-3 / 8 "3 / 8 "-Tolja a Lok Hose Barb-otTovábblök3 / 8 "50 cfm€81.57
B
B30-4B
--1 / 4 "-Tömlőhegy-5 / 16 "-€49.12
ajánlatkérés
A
B36-6B
-1 / 2 "1 / 2 "-TömlőhegyTömlő Barb1 / 2 "110 cfm€106.05
A
B36-7B
-3 / 4 "1 / 2 "-TömlőhegyTömlő Barb3 / 4 "110 cfm€182.62
C
B30-3BP
-1 / 4 "1 / 4 "-Tolja a Lok Hose Barb-otTovábblök1 / 4 "25 cfm€57.86
D
B36-6BP
--1 / 2 "-Tolja a Lok Hose Barb-ot-1 / 2 "-€89.16
ajánlatkérés
A
B38-7B
-3 / 4 "3 / 4 "-TömlőhegyTömlő Barb3 / 4 "110 cfm€293.02
C
B30-5BP
-3 / 8 "1 / 4 "-Tolja a Lok Hose Barb-otTovábblök3 / 8 "25 cfm€53.96
B
B34-6B
--3 / 8 "-Tömlőhegy-1 / 2 "-€91.32
ajánlatkérés
B
B34-5B
--3 / 8 "-Tömlőhegy-3 / 8 "-€71.17
ajánlatkérés
E
B39J
1-11 1/2 "-3 / 4 "NPTF(F) NPT-110 cfm€225.23
F
B38J
1-11 1/2 "-3 / 4 "férfiNPTF(M) NPT-110 cfm€234.65
F
B34F
1 / 2-14 "-3 / 8 "férfiNPTF(M) NPT-50 cfm€76.37
F
B36
1 / 2-14 "-1 / 2 "férfiNPTF(M) NPT-110 cfm€79.39
E
B39F
1 / 2-14 "-3 / 4 "NPTF(F) NPT-110 cfm€208.14
G
B35F
1 / 2-14 "-3 / 8 "NPTF---€80.32
ajánlatkérés
F
B34C
1 / 4-18 "-3 / 8 "férfiNPTF(M) NPT-50 cfm€75.01
F
B32
1 / 4-18 "-1 / 4 "férfiNPTF(M) NPT-25 cfm€46.72
E
B35C
1 / 4-18 "-3 / 8 "NPTF(F) NPT-50 cfm€79.55
H
B32A
1 / 8-27 "-1 / 4 "férfiNPTF---€52.45
ajánlatkérés
E
B33A
1 / 8-27 "-1 / 4 "NPTF(F) NPT-25 cfm€51.84
E
B37G
3 / 4-14 "-1 / 2 "NPTF(F) NPT-110 cfm€114.55
F
B38
3 / 4-14 "-3 / 4 "férfiNPTF(M) NPT-110 cfm€212.92
F
B36G
3 / 4-14 "-1 / 2 "férfiNPTF(M) NPT-110 cfm€97.70
F
B32E
3 / 8-18 "-1 / 4 "férfiNPTF(M) NPT-25 cfm€49.93
E
B35
3 / 8-18 "-3 / 8 "NPTF(F) NPT-50 cfm€77.39
E
B37E
3 / 8-18 "-1 / 2 "NPTF(F) NPT-110 cfm€110.88
F
B36E
3 / 8-18 "-1 / 2 "férfiNPTF(M) NPT-110 cfm€97.05
E
B33E
3 / 8-18 "-1 / 4 "NPTF(F) NPT-25 cfm€45.69

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?