PARKER 3000-as sorozat, hidraulikus gyorscsatlakozók


Szűrő
Test anyaga: Acél , Kapcsolat típus: NPTF , Befejez: Króm 6 mentes , Hossz: 2.375 " , Zár típusa: Szálak , Záró mechanizmus: Szál , Max. Üzemi nyomás: 10000 psi , Max. Nyomás: 10,000 psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -22 ° F , Üzemi hőm. Hatótávolság: -22 foktól 238 fokig F , Tömítés anyaga: poliuretán , Temp. Hatótávolság: -22 - 238 F , Szelep kialakítása: Labda , Szelep típusa: Labda
StílusModellTestméretÁramlási sebességParker csereMenetméretMenet típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
3050-2
1 / 4 "3 Gal / perc3050-21 / 4-18 "férfi€94.60
B
3050-3-231
3 / 8 "6 Gal / perc-3 / 8-18 "€69.83
ajánlatkérés
A
3050-3
3 / 8 "6 Gal / perc3050-33 / 8-18 "férfi€96.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?