Elzáró szelepek

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

Ball Valve, 1 Inch Pipe, 2, 160 PSI CWP, -50-450 Deg F, Male NPT
Cikkszám: CR6HUX
Modell: BVS2MFFSSRGSL-100
€162.47 /Mértékegység
Kosárba
Ball Valve, 1-1/2 Inch NPT, Stainless Steel, Vent
Cikkszám: CA7AGL
Modell: 7610714
€525.68 /Mértékegység
Kosárba
Ball Valve, 1-1/4 Inch NPT, Stainless Steel, Graphite, Round Ball And Stem
Cikkszám: CA7AER
Modell: 761062460
€515.21 /Mértékegység
Kosárba
Golyósszelep, 3/4 hüvelykes cső, 3, 705 PSI CWP, -20-450 F
Cikkszám: CR6HYL
Modell: BVS3THFCSAGSL-075
€446.96 /Mértékegység
Kosárba
Ball Valve, 3/4 Inch Size, Bronze, 3 Pieces, Round Stainless Steel
Cikkszám: CB6PTV
Modell: 8214460
€185.75 /Mértékegység
Kosárba
Ball Valve, Manual, 3-Way, 3 Hole, Viton Seal, CPVC, 4 Inch Size
Cikkszám: CD4MLC
Modell: TMBV400VT-CP-A
Lásd a részleteket
Golyósszelep, 3/8 hüvelykes NPT, bronz, kerek
Cikkszám: BY6JXC
Modell: 3210202
€31.74 /Mértékegység
Kosárba
Gömbcsap, Unibody, rozsdamentes acél, 4 hüvelykes szelepméret
Cikkszám: CE2NBM
Modell: 424307
€16,308.18 /Mértékegység
Kosárba
Golyósszelep, ovális fogantyúval, 1/2 hüvelykes NPT, bronz
Cikkszám: CA6MMQ
Modell: 821434857
€216.49 /Mértékegység
Kosárba
Carbon Steel Ball Valve Inline Fnpt 3/8 In
Cikkszám: AA8ZDX
Modell: VAE2.A00P 3/8
€155.62 /Mértékegység
Kosárba
Diverter Ball Valve, 2-1/2 Size, PVC, 3 Way, Horizontal, FKM
Cikkszám: CC2MQH
Modell: 5031T1-025SR
€2,255.16 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Uniós golyóscsap, 1-1/2 hüvelyk
Cikkszám: BR9GXY
Modell: 566252
€52.65 /Mértékegység
Lásd a részleteket
12...17171718

Elzáró szelepek

Az elzárószelepeket a pneumatikus rendszerek sűrített levegőjének kezelésére, valamint az ipari automatizálási folyamatok alrendszereinek leválasztására használják. Raptor Supplies ezen elzárószelepek széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint az Alpha Fittings, Anderson Metals, Apollo, Asco Numatics, Banjo, Bradley, Cash Valve és Chemtrol. Lehetőséget adnak a zárt állásban való zárhatóságra és a lakattal történő illetéktelen működésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?