PARKER Dugószelepek

Pozitív elzárást, nagy áramlási kapacitást és gyors negyedfordulatnyi működést kínál egy kompakt, bárszerkezetes testben. Szabadalmaztatott kifújásálló ülékkel rendelkezik a megbízható tömítés érdekében széles üzemi nyomástartományon, ami általában ritka az általános célú dugószelepeknél

Szűrő

PARKER -

Sárgaréz dugószelepek, 250 PSIG üzemi nyomás

A Parker dugós szelepek alkalmasak a víz áramlásának szabályozására hengeres vagy kúpos dugók segítségével, amelyek lehetővé teszik a sima folyadékátadást nyitott szelepek esetén. Ezek a sárgaréz dugók rozsdamentes acél ütközőcsappal vannak integrálva, hogy pozitív ütközést biztosítsanak a teljes lezáráshoz, és négyszeres nitril O-gyűrűk (a száron vannak) a szivárgásmentes működés érdekében. Válasszon ezeknek a dugós szelepeknek a széles kínálatából, amelyek anya x anya, anya x apa és apa x apa típusú csőváltozatban állnak rendelkezésre.

StílusModellStílusMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
APV609-4Női cső női cső1 / 4 "€50.46
ajánlatkérés
APV609-2Női cső női cső1 / 8 "€48.38
ajánlatkérés
BPV608-2Női cső a férfi csőhöz1 / 8 "€48.38
ajánlatkérés
BPV608-4Női cső a férfi csőhöz1 / 4 "€50.46
ajánlatkérés
CPV607-4Férfi pipa1 / 4 "€50.46
ajánlatkérés
CPV607-2Férfi pipa1 / 8 "€48.38
ajánlatkérés
PARKER -

MV-14 sorozat, Stopcock

StílusModellKapcsolat típusaTeljes hosszCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
AMV-14-018Tömörítés2 9 / 16 "1 / 8 "€272.27
AMV-14-003Tömörítés3 5 / 16 "1 / 4 "€260.72
BMV-14-007Fellobbanás3.375 "1 / 4 "€319.61
CMV-14-006MNPT2.125 "1 / 4 "€248.62
PARKER -

Földdugó elzáró csapszelepek

A Parker földelő dugó elzáró csapszelepei alkalmasak az áramlás szabályozására a lefolyóvezetékekben folyamat automatizáláshoz, autómosáshoz, csomagoláshoz és megmunkáláshoz. Ezek a szelepek ideálisak alacsony nyomású műveletekhez, és kovácsolt sárgaréz szerkezetűek a nagy kopásállóság és tartós működés érdekében. Külső és belső ülésekkel és fém-fém tömítéssel rendelkeznek a szivárgások megelőzésére. Válasszon a földzáró elzárócsapok széles választékából, amelyek 1/8 és 1/4 hüvelykes csőméretekhez kaphatók.

StílusModellCsőméretAlakStílusMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
ADC601-41 / 4 "Férfi cső a leeresztéshezFérfi pipa1 / 4 "€30.49
BV402P-4-41 / 4 "Női cső a férfi csőhözNői cső1 / 4 "€45.12
BV402P-2-21 / 8 "Női cső a férfi csőhözNői cső1 / 8 "€35.86
PARKER -

Dugószelepek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A8F-PR6-VT-SS€431.78
A4F-PR4-VT-SS€228.10
A8F-PR6-BNT-B€374.91
A4F-PR4-BNT-B€232.49

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?