PARKER

Szűrő

Szaniterek

pneumatika

Hidraulika

HVAC és hűtés

Elektromos

Flotta és járműkarbantartás

Ragasztók tömítőanyagok és szalag

Erőátvitel

Motors

Biztonság

Kenés

hardver

Kéziszerszámok

Test Instruments

megmunkálás

Kültéri felszerelések

Hegesztés

Festék berendezések és kellékek

Laboratóriumi kellékek

Szivattyúk

Anyagmozgatás

Szaniterek Szűrő

Forgó forgó és tágító kötésekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Rotációs csuklók és szakszervezetek

    3000 és 5000 PSI nyomáson kapható. A PS sorozatú könyök teljes áramláshoz és minimális nyomáseséshez tervezve, miközben védi a tömlőket a meghibásodástól. Horganyzott acélszerkezettel és fluorozott szénhidrát tömítéssel rendelkezik a szivárgásmentes működés érdekében

12

PARKER-ről

A Parker Hannifin kiterjedt katalógusa kiváló minőségű sárgaréz szerelvényeket és szelepeket, gumi- és hőre lágyuló tömlőket és szerelvényeket, csőszerelvényeket, gyorscsatlakozós csatlakozókat és különféle összeszerelő szerszámokat tartalmaz hidraulikus és pneumatikus alkalmazásokhoz. A Parker golyóscsapok fenntartják és szabályozzák a nagy térfogatú és nagynyomású folyadékáramlást, és egy könnyen kezelhető karral rendelkeznek a biztonságos negyedfordulatnyi működés érdekében.
A Parker Fittings katalógusa tartalmazza az Intru-Lok idomokat, az EO-idomokat, a Triple-Lok-idomokat, a Ferulok-idomokat, az EO-2-szerelvényeket és a Seal-Lok-szerelvényeket. A márka Seal-Lok szerelvényei ellenállnak a vibrációnak és a túlnyomatéknak. Lapos tömítőfelülettel és szabadalmaztatott Trap-Seal kialakítással rendelkeznek, ami ideálissá teszi a nagynyomású, vibrációs és impulzív környezetben történő alkalmazásokhoz.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Elavult vagy elfogyott alkatrészek esetén Raptor Supplies más hidraulikus szerelvény- és szelepmárkáktól is kínál alternatív megoldást, mint például a Dixon, Apollo, Milwaukee Valves, Spears Valves, GF Piping Systems, Banjo, Plast-O-Matic, Texas Pneumatic Tools és Speedaire. Megegyezhet a kereszthivatkozással, vagy egyszerűen elhelyezheti az alkatrész attribútumait a keresősávunkban.

Szállítás

A Parker szerelvények kis méretűek, kis súlyúak, és hüvelyekbe vagy kis dobozokba csomagolják. Ne feledje, hogy egyes parker elemek 5 vagy 10 darabos csomagolásban kerülnek kiszállításra. Kis mennyiségű Parker terméket futárszolgálattal szállítunk ki.

Főbb kereskedelmi nevek

PARKER Versenyelőnyök

Parker Suparcase felületi bevonat (ferrule-edzés):

  • A hátsó gyűrűre alkalmazzák, amely ezután szén túltelített felületi réteget képez az oxid passzív réteg megváltoztatásával
  • Növeli az STM 316 rozsdamentes acél korrózióállóságát és keménységét
  • Nem igényel magas hőmérsékletet
  • Tömíti a legtöbb agresszív folyadékot és vegyszert, hogy ellenálljon a belső és külső korróziónak
  • Lehetővé teszi az ismételt szétszerelést és összeszerelést a tömítés integritásának elvesztése nélkül
  • Sima és hibamentes felületet biztosít
  • Biztosítja a megfelelő kenést az alkatrészek között

Parker ToughShield 1000 bevonat (TS1000):

  • Szabadítsa meg acélszerelvényeit a vörös rozsdától akár 1000 óra folyamatos használat érdekében
  • Ipari osztályú, szabadalmaztatott cink-króm-6 bevonat, amely az előírt SAE-követelményeknél 13-szor jobban ellenáll a korróziónak
  • Ideális csőszerelvényekhez és adapterekhez
  • Ellen harcol:
    1. Lehetséges szivárgások
    2. A rendszer szennyeződése
    3. A szomszédos alkatrészek (szelepek, szivattyúk és hengerek) nem megfelelő működése
    4. A szomszédos alkatrészek gyorsított korróziója

Parker FastSeal:

  • Készítsen gyors és szivárgásmentes csőcsatlakozásokat keményforrasztó vagy karimás felszerelés nélkül
  • A Parker robusztus harapógyűrűje és az innovatív tömítésdinamika robusztus, lapos felületű csőcsatlakozást hoz létre
  • A Seal-Lok ORFS szerelvényekkel párosítható, vagy könnyen átalakítja a meglévő kapcsolatokat ORFS konfigurációra
  • Megfelel a SAE J1453 és az ISO 19879 szabványoknak

Gyakran ismételt kérdések

Hol van a Parker Hannifin központja?

Parker Hannifin vállalati központja Mayfield Heightsben, Ohio államban, Greater Clevelandben található (clevelandi levelezési címmel). 1917-ben alapították, és 9. december 1964-e óta tőzsdén jegyzik a NYSE-n.

Hol vásárolhat Parker szerelvényeket?

Raptor Supplies a Parker szerelvények teljes katalógusát kínálja, megbízható szivárgásmentes csatlakozásokkal, amelyek a legzordabb környezetben is jobban teljesítenek. Tartalmaz Intru-Lok idomokat, EO idomokat, Triple-Lok szerelvényeket, Ferulok szerelvényeket, EO-2 idomokat, Seal-Lok szerelvényeket, csőszerelvényeket és portadaptereket.

Mi a teendő, ha nem találom az interneten a szükséges Parker Hannifin terméket?

Ha Parker Hannifin termékkel rendelkezik, szüksége van például tömlőre, szerelvényre vagy gyorscsatlakozóra, egyszerűen küldje el e-mailben a meglévő termékének képét, vagy küldjön egy linket vagy képernyőképet a szükséges Parker termékről. Csapatunk válaszol és felajánlja a megfelelő terméket.

A Parker gyárt AN / AS csőszerelvényeket?

A Parker csőszerelvények és adapterek megfelelnek a SAE, nem pedig az AN/AS szabványoknak. Ezek a szerelvények megvalósíthatók földi támasztékként, de nem használhatók levegőben történő alkalmazásokhoz.

Mi az a szabványos bevonat, amelyet a Parker használ a szerelvényeiken?

A Parker csőszerelvények és adapterek szabadalmaztatott, cink-króm-6-mentes bevonattal rendelkeznek, az úgynevezett ToughShield 1000. Akár 1000 órányi vörösrozsda-korrózióállóságot biztosít, és megakadályozza a korrózió átterjedését a szomszédos nagyobb alkatrészekre (szelepek, szivattyúk stb.) rendszer.

Milyen Parker szerelvényeket használjunk a mezőgazdasági korrózió megelőzésére?

A Parker XTR bevonatot kínál, amely felveszi a harcot a nitrogén alapú műtrágyák okozta korrózióval. Az XTR Coating csőszerelvényekre és adapterekre, valamint tömlőszerelvényekre kérésre elérhető. Árajánlatért vegye fel a kapcsolatot Raptor Supplies.

A Parker rendelkezik csőszerelvényekkel és adapterekkel olyan alternatív üzemanyagokhoz, mint a CNG, LNG, LPG és H2?

A Parker Seal-Lok O-ring Face Seal szerelvények külön termékcsaláddal állnak rendelkezésre, különösen a CNG, LNG, LPG vagy H2 alternatív tüzelőanyag-alkalmazásokhoz.

A Parker kínál magasabb hőmérsékletű O-gyűrűket?

Igen, a Parker magas hőmérsékletű, 90 durométeres FKM (fluorocarbon) O-gyűrűket kínál, amelyek hőmérséklete -15 és 400 Fahrenheit fok között van.

Exkluzív márka termékek