PARKER Mágnesszelep tekercsek

Szűrő

PARKER -

Mágnesszelep tekercsek

A Parker mágnesszelep tekercsei elektromágnesesen vezérelt tekercsek, amelyek az elektromos energiát lineáris mozgássá alakítják. Ezek a tekercsek ideálisak hűtő mágnesszelepekkel való használatra, és bordázott tekercs kialakításúak, hogy mágneses mezőt hozzanak létre a közeg áramlásának mágnesszelepen keresztül történő szabályozásához. Az F osztályú szigetelt tekercsek csatlakozódoboz-háza megvédi a teljes szerelvényt a külső szennyeződésektől, és 24VAC, 120VAC, 208VAC és 240VAC névleges feszültséggel kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellTekercsházJelenlegi minősítésBemeneti feszültségEllenállásFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
AD6F------€65.08
AD6A------€64.57
BL2G------€47.12
BL2E------€49.34
CCCP012L-1.58 A12 VDC7.58 Ohm12 VDC-€64.37
DT2B------€48.69
ECCP012S-1.58 A12 VDC7.58 Ohm12 VDC-€80.36
DT2E------€48.69
CCCP024L-0.79 A24 VDC30.3 Ohm24 VDC-€64.37
BL2B------€53.01
ECCP024S-0.79 A24 VDC30.3 Ohm24 VDC-€72.99
AD6E------€62.62
FT2A------€41.02
GCCP115C-0.2 A115 VAC576 Ohm115 VAC-€145.82
BL2F------€42.53
AD6G------€66.96
BL2A------€49.90
DT2F------€49.90
DT2G------€49.55
HPKC-1-120 / 240Általános rendeltetésű csatlakozódoboz---120 / 240 VAC10€191.48
IPKC-2-120 / 240Általános rendeltetésű csatlakozódoboz---120 / 240 VAC15€229.74
JPKC-1-208 / 240Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---208 / 240 VAC10€143.85
KPKC-2-208 / 240Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---208 / 240 VAC15€160.72
KPKC-2-24Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---24 VAC15€163.61
JPKC-1-24Általános célú csatlakozódoboz kettős 1/2"-os kiütéssel---24 VAC10€143.85

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?