PARKER 1200P sorozat, sárgaréz FNPT x MNPT utcai könyök, 90 fok


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Kapcsolat típus: FNPT x MNPT , Max. Nyomás: 1000 psi , Temp. Hatótávolság: -65 foktól 250 fokig F
StílusModellHosszCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
VS1202P-6-8
-3 / 8 "x 1 / 2"€18.85
A
VS1202P-8-6
-1 / 2 "x 3 / 8"€20.28
A
VS1202P-4-4
1 5 / 64 "1 / 4 "€11.09
A
VS1202P-6-6
1.25 "3 / 8 "€11.45
A
VS1202P-2-2
13 / 16 "1 / 8 "€5.62

1200P sorozat, sárgaréz FNPT x MNPT utcai könyök, 90 fok

A Parker 1200P sorozatú utcai könyökök olyan szerelvények, amelyeket folyadékkezelő rendszerekben használnak a csőcsatlakozások irányának 90 fokos szögben történő megváltoztatására. FNPT x MNPT csatlakozásokkal rendelkeznek a biztonságos és szivárgásmentes csatlakozás érdekében. Ezek az utcai könyökök -65 és 250 °F közötti hőmérsékleten és akár 1000 psi nyomáson is működtethetők. 1/4 x 1/4, 1/8 x 1/8, 1/2 x 3/8, 3/8 x 1/2 és 3/8 x 3/8 hüvelykes csőméretekben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?