PARKER Szűrőházak

Könnyű edények, lengőcsavarokkal integrálva, a gyors, könnyű nyitás és zárás érdekében. Horganyzott lábakkal ellátva, hogy megőrizzék a szerkezeti integritást és csökkentsék a szabadon álló felületek oxidációs reakcióit

Szűrő

PARKER -

BSSB sorozatú szűrőedények, rozsdamentes acél

A Parker BSSB sorozatú szűrőedényeket víz és egyéb korrozív folyadékok, például petrolkémiai, hűtőfolyadékok, technológiai víz, oldószerek, sűrített levegő és hidraulikaolajok előszűrésére, polírozására és tisztítására tervezték. Ezek az egységek rugós alsó üléssel rendelkeznek a patronos tömítéshez és 316 rozsdamentes acél konstrukcióval nedves környezetben való használatra. Rendelkeznek egy beépített csőcsatlakozással is az egyszerű telepítés érdekében, és egy konzolkészlettel a könnyű felszerelés érdekében. Válasszon az egypatronos szűrőedények széles választékából, amelyek 5 és 15 gpm közötti áramlási sebességgel állnak rendelkezésre.

StílusModellÁramlási sebességMagasságHosszMax. FolyamÁr (ÁFA nélkül)
ABSSB10-1SD5 gpm13 "13 "5 gpm€1,810.54
ABSSB10-3 / 4SD5 gpm12.75 "12.75 "5 gpm€1,437.40
ABSSB20-3 / 4SD10 gpm22.875 "22.875 "10 gpm€1,989.52
ABSSB20-1SD10 gpm23.13 "23.125 "10 gpm€2,605.38
ABSSB30-1SD15 GPM33.25 "33.25 "15 gpm€2,952.13
PARKER -

Szénacél szűrőedény, többpatronos

StílusModellMax. FolyamszínekÁtmérőMax. NyomásMax. HőmérsékletSzélességÁramlási sebességFej anyagaÁr (ÁFA nélkül)
ACHC5S2T-Szürke7.65 "175 psi250 F-25 gpmSzénacél€4,049.32
ACHC5D2T-Szürke7.65 "175 psi250 F-50 gpmSzénacél€4,428.72
ACHC5T2T-Szürke7.65 "175 psi250 F-75 gpmSzénacél€4,234.42
ACHG5S2T--7.65 "175 psi250 F-25 gpm304 Stainless Steel€7,936.88
ACHG5D2T--7.65 "175 psi250 F-50 gpm304 Stainless Steel€8,061.32
ACHG5T2T--7.65 "175 psi250 F-75 gpm304 Stainless Steel€8,285.22
BB10-3 / 4SD-----4 5 / 16 "--€364.35
BB10-1SD5 gpmFekete3 5 / 8 "150 psi200 F3.62 "5 gpmSzénacél€549.98
CFE6-1-230 gpmSzürke12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "30 gpmSzénacél€4,962.99
DFE6-1-2F30 gpmSzürke14 1 / 2 "150 psi450 F14.5 "30 gpmSzénacél€5,087.05
E4LFE6-1-2F30 gpmEzüst14 1 / 2 "150 psi450 F14.5 "30 gpm304L Stainless Steel€9,307.57
F4LFE6-1-230 gpmEzüst12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "30 gpm304L Stainless Steel€8,785.17
CFE6-3-290 GPMSzürke12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "90 gpmSzénacél€4,895.38
E4LFE6-3-2F90 GPMEzüst14 1 / 2 "150 psi450 F14.5 "90 gpm304L Stainless Steel€9,936.64
DFE6-3-2F90 GPMSzürke14 1 / 2 "150 psi450 F14.5 "90 gpmSzénacél€5,855.26
F4LFE6-3-290 GPMEzüst12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "90 gpm304L Stainless Steel€9,751.01
PARKER -

Fulflo sorozatú több patronos szűrőedények, ezüst

A Parker Fulflo EH sorozatú többpatronos szűrőedények különféle folyadékok hatékony szűrését teszik lehetővé, mint például a hordozható víz, hűtőfolyadékok, kenőanyagok, oldószerek, étkezési olajok és mások. Ezek a könnyű és polírozott rozsdamentes acél egységek lengőcsavarral és O-gyűrűs tömítésekkel rendelkeznek az olajmentes tömítés érdekében, valamint könnyű hozzáférést biztosítanak a belső alkatrészekhez és a szűrőpatronhoz. Ezenkívül szabványos NPT szellőzőkkel / lefolyókkal és kompakt kialakítással rendelkeznek a minimális nyomásesés érdekében. Válasszon a többpatronos szűrőedények tömbjéből, amelyek 100 és 150 PSI maximális nyomású opciókban állnak rendelkezésre.

StílusModellÁtmérőÁramlási sebességMagasságHosszMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
AEHG01D1T3.5103.524mm100€582.19
AEHG01S1T3.553.514 "100€462.14
AEHG11T3F9-9/6416550-51/6455-45/64150€4,366.37
AEHG05Q2T121001259150€1,999.69
AEHG05T2T12751249150€2,013.50
AEHG07Q2T141401462150€3,154.73
AEHG11Q3F18-17/6422018-17/6465.156150€4,853.99

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?