PARKER Ellenőrző és lábszelepek

Úgy tervezték, hogy megakadályozza a forró vagy hideg szennyezett víz fordított áramlását az ivóvízellátásba. Kapható rozsdamentes acél, acetál-gyanta kopolimer, sárgaréz, Kynar és PTFE változatokban

Szűrő

PARKER -

339-es sorozatú visszacsapó szelepek, csak anya-hüvely csatlakozással

A Parker 339 sorozatú visszacsapó szelepeket úgy tervezték, hogy lehetővé tegyék a levegő szabad áramlását egy irányban, miközben megakadályozzák a nulla áramlást az ellenkező irányba, így biztosítva a zavartalan működést az ipari berendezésekben. Ezek az egységek nagy teherbírású sárgaréz konstrukcióval rendelkeznek az alacsony súrlódás és korrózióállóság érdekében, és uretán tömítésekkel rendelkeznek, amelyek szűk tűréseket, valamint kiváló kopás- és vegyszerállóságot biztosítanak zord környezetben. Anya-hüvelyes csatlakozásokat biztosítanak, hogy pozitív tömítést képezzenek a szelepnyílások és a csővégek között. Válasszon a visszacsapó szelepek széles skálájából, amelyek NPT és BSPP port változatban állnak rendelkezésre.

StílusModellKikötőÁr (ÁFA nélkül)
A00339G3001BSPP€91.43
ajánlatkérés
A003393002NPT€113.56
ajánlatkérés
A003393000NPT€63.50
ajánlatkérés
A003393001NPT€93.33
ajánlatkérés
A003393003NPT€145.96
ajánlatkérés
A003393004NPT€251.79
ajánlatkérés
A00339G3000NPT€62.25
ajánlatkérés
PARKER -

Műszerek visszacsapó szelepek

StílusModellMax. VíznyomásKapcsolat típusaRepedési nyomásÜlés anyagaMéretFolyikTételHosszÁr (ÁFA nélkül)
A16Z-C16L-10-BN-B------Műszerellenőrző szelep-€386.71
A12Z-C12L-10-BN-B------Műszerellenőrző szelep-€379.56
B8A-C8L-10-BN-B3000 psi CWPA-LOK (R)10 psiFluorkarbon gumi1 / 2 "3.3 gpmEllenőrizd a szelepet4 1 / 16 "€203.98
C6F-C6L-1-SS-GR6000 psi @ 115 fok FFNPT1 psiBuna N.3 / 8 "7.1 gpm 60 F-on 1000 psig bemeneti nyomássalMűszerellenőrző szelep3"€335.43
C8F-C8L-1-SS-GR6000 psi @ 115 fok FFNPT1 psiBuna N.1 / 2 "11.2 gpm 60 F-on 1000 psig bemeneti nyomássalMűszerellenőrző szelep3 9 / 16 "€365.21
C4F-C4L-1-SS-GR6000 psi @ 115 fok FFNPT1 psiBuna N.1 / 4 "2.4 gpm 60 F-on 1000 psig bemeneti nyomássalMűszerellenőrző szelep2 13 / 32 "€164.64
PARKER -

Ellenőrizd a szelepet

StílusModellAnyagtest anyagaTestméretMax. FolyamMax. Üzemi nyomásMax. HőmérsékletMin. Működési hőmérsékletTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
ACPH104P---8 gpm----€99.96
BCVH081P---10 gpm----€41.29
CDT-620-MSMO-5-Acél5 / 8 "-5000 psi---€193.57
ajánlatkérés
DCVH103P---16 gpm----€44.83
EDT-750-MOMS-5-Acél3 / 4 "-5000 psi---€115.18
ajánlatkérés
FA5VC5-MGAcetálgyanta kopolimerAcetál--145 psi150 fok F1 ° C-€23.33
FA4VC4-MGAcetálgyanta kopolimerAcetál--145 psi150 fok F1 ° C-€22.84
FA6VC6-MGAcetálgyanta kopolimerAcetál--145 psi150 fok F1 ° C-€24.71
GFb6mcvc4-hblk-05KynarKynar--300 psi150 fok F-17.8 ° C-€31.57
HCV-1-1144PTFE----Környezeti hőmérséklet: 32 - 212 F, Folyadék: 32 - 266 F-1 15 / 64 "€597.69
ICV-1-2288PTFE----Környezeti hőmérséklet: 50 - 212 F, Folyadék: 50 - 266 F-1 31 / 64 "€832.97
ICV-1-2244PTFE----Környezeti hőmérséklet: 32 - 212 F, Folyadék: 32 - 266 F-1 15 / 64 "€587.83
HCV-1-1188PTFE----Környezeti hőmérséklet: 32 - 212 F, Folyadék: 32 - 266 F-1 55 / 64 "€809.80
ICV-1-6644PTFE----Környezeti hőmérséklet: 50 - 212 F, Folyadék: 50 - 266 F-1 15 / 64 "€688.74
ICV-1-6666PTFE----Környezeti hőmérséklet: 50 - 212 F, Folyadék: 50 - 266 F-1 15 / 64 "€683.64
ICV-1-6688PTFE----Környezeti hőmérséklet: 50 - 212 F, Folyadék: 50 - 266 F-1 31 / 64 "€817.92
PARKER -

C sorozat, Poppet típusú visszacsapó szelepek

StílusModellMax. Hőmérséklettest anyagaCsatlakozás méreteMax. VíznyomásMax. Munkahelyi nyomásKimeneti csatlakozásMéretKapcsolat típusaÁr (ÁFA nélkül)
A8A-C8L-10-SS-15 foktól 400 fokig F316 SS1 / 2 "6000 psi CWP6000 PSI-1 / 2 "A-LOK (R)€379.61
B4Z-C4L-10-SS-15 foktól 400 fokig F316 SS1 / 4 "6000 psi CWP414 Psi-1 / 4 "CPI (R)€185.02
B6Z-C6L-10-SS-15 foktól 400 fokig F316 SS3 / 8 "6000 psi CWP414 Psi-3 / 8 "CPI (R)€349.55
B8Z-C8L-10-SS-15 foktól 400 fokig F316 SS1 / 2 "6000 psi CWP6000 PSI-1 / 2 "CPI (R)€385.23
A2A-C2L-10-SS-15 foktól 400 fokig F316 SS1/4 "- 3/4"6000 psi CWP6000 PSI-1 / 8 "A-LOK (R)€207.98
C6Z-C6L-10-BN-B-30 foktól 275 fokig F-3 / 8 "3000 psi CWP3000 psiEgyhengeres tömörítés3 / 8 "CPI (R)€209.93
C4A-C4L-10-BN-B-30 foktól 275 fokig FSárgaréz1/4 "- 3/4"3000 psi CWP3000 psiKét hüvelyes tömörítés1 / 4 "A-LOK (R)€107.21
C4Z-C4L-10-BN-B-30 foktól 275 fokig FSárgaréz1/4 "- 3/4"3000 psi CWP3000 psiEgyhengeres tömörítés1 / 4 "CPI (R)€92.75
C6A-C6L-10-BN-B275 fok F-3 / 8 "3000 psi CWP3000 psiKét hüvelyes tömörítés3 / 8 "A-LOK (R)€214.33
A4A-C4L-10-SS400 fok F316 SS1 / 4 "6000 psi CWP414 Psi-1 / 4 "A-LOK (R)€188.78
A6A-C6L-10-SS400 fok F316 SS3 / 8 "6000 psi CWP414 Psi-3 / 8 "A-LOK (R)€326.18

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?