DAYTON Kézi működtetésű dobszivattyúk


Szűrő
Szélesség: 8"
StílusModellHáz anyagaAdapter típusaHasználatra OnBemeneti méretMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr (ÁFA nélkül)
A
5500
-Dugó15, 30 és 55 gal. Dobok1"--20 psi140 fok F€611.43
B
32ZN71
--------€355.64
ajánlatkérés
C
7036
-Dugó15, 30 és 55 gal. Pails1.5 "--20 psi140 fok F€69.45
D
3006
-Dugó15, 30 és 55 gal. Dobok3 / 4 "---140 fok F€145.62
E
P-490
-Dugó15, 30 és 55 gal. Dobok1"---140 fok F€77.98
F
P-490S
-Dugó15, 30 és 55 gal. Dobok1"---140 fok F€124.79
G
5UWH2
--------€447.82
ajánlatkérés
H
4VCR4
--------€490.81
ajánlatkérés
I
32ZN70
--------€454.47
ajánlatkérés
J
7009
-DugóFolyadékok szűk helyeken történő adagolásához és motormérő pálcákhoz1.5 "--20 psi140 fok F€73.63
K
4HA35
--------€328.31
ajánlatkérés
L
52JR54
--------€134.04
ajánlatkérés
M
38Y793
304 Stainless Steel2 "MNPT5, 15, 30 és 55 gal. Dobok és hordók1.25 "16 ft.140 fok F-140 fok F€823.70
N
38Y792
304 Stainless Steel2 "és 1-1 / 2" MNPT30 és 55 gal. Dobok és hordók7 / 8 "16 ft.140 fok F-140 fok F€459.79
O
2RUK2
Alumínium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 fok F--€531.99
P
7P085
Alumínium-15, 30 és 55 gal. Dobok--140 fok F-140 fok F€355.63
Q
40M296
Alumínium2 "Bung15–55 gal dob1"-140 fok F-140 fok F€331.84
R
4HA26
Alumínium2 "Bung15, 30, 55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€209.11
S
5UWH0
Sárgaréz-Bármilyen felület1"2 ft.140 fok F10 psi140 fok F€59.82
T
5UWG9
Sárgaréz-Bármilyen felület1"5 Ft.140 fok F10 psi140 fok F€83.79
U
40M295
Öntöttvas2 "-es gumi gumicsizmával15–55 gal dob1"-140 fok F-140 fok F€175.15
V
7P071
Öntöttvas-15, 30 és 55 gal. Dobok--140 fok F-140 fok F€154.14
W
4HA34
Öntöttvas2 "NPT Bung15, 30, 55 gal. Dobok1 "FNPT-140 fok F-140 fok F€126.83
X
4VCR2
Öntöttvas2 "Bung15, 30, 55 gal. Dobok3/4 "FNPT10 Ft.250 fok F10 psi250 fok F€314.62
Y
4VCR3
Öntöttvas2 "Bung16–55 Gal. Dobok3/4 "FNPT10 Ft.250 fok F10 psi250 fok F€345.54
Z
6HKV4
Öntöttvas2 "Bung15-55 gal. Dobok3/4 "FNPT10 Ft.120 fok F10 psi120 fok F€801.15
A1
4HA38
Öntöttvas2 "Bung15, 30, 55 gal. Dobok1 "FNPT-140 fok F-140 fok F€210.70
B1
38Y790
Üveggel töltött polipropilén2 "Bung15-55 gal. Dobok3 / 4 "-140 fok F-140 fok F€212.27
C1
2RUK1
Nejlon2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€114.09
D1
5UWH3
Nejlon2 "Bung55 gal. Dobok1"-130 fok F-130 fok F€259.40
E1
5UWG7
Poliacetál2 szivattyúba beépített reteszben, záróanyával15-55 gal. Dobok3/4 "FNPT6 ft.113 fok F10 psi113 fok F€156.24
F1
4 NAP 5
Poliacetál2 "BungBármilyen felület1"-104 fok F-104 fok F€244.09
G1
38Y789
polietilén1-1 / 2 "vödör5-gal. Vödör9 / 16 "-140 fok F-140 fok F€6.83
H1
4HA27
polietilén2 "NPT Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€24.25
I1
4HA28
polietilén2 "NPT Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€78.18
J1
5XA54
Polifenilén-szulfid1 1/2 "és 2" rúd15-55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€166.23
K1
2 UY12
polipropilénCsavarmenetes1 literes palack1"-140 fok F-176 fok F€33.24
L1
5UWG4
polipropilén38/400 NPTA legtöbb 1 literes korsó1"-120 fok F-120 fok F€6.70
M1
5UWG3
polipropilén38 támpillérA legtöbb 5-gal. Pails1"-120 fok F-120 fok F€5.64
N1
3 BY41
polipropilénDob15, 30, 55 gal. Dobok1-5 / 32 "ID, 1-1 / 4" OD-140 fok F-158 fok F€162.43
O1
3 BY45
polipropilénDob és Pail5, 15, 30 és 55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€27.55
P1
3 BY46
polipropilénDob és Pail5, 15, 30 és 55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€26.93
Q1
5UWH4
polipropilén2 "Bung55 gal. Dobok1"-130 fok F-130 fok F€397.09
R1
2RUJ9
polipropilén2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€81.22
S1
2 UY14
PVCDugó55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€80.03
T1
3 BY43
PVCDob5, 15, 30 és 55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€45.67
U1
4HA32
PVC2 "NPT Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€48.60
V1
3 BY44
PVCDob5, 15, 30 és 55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€95.22
W1
4HA33
PVC2 "NPT Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€61.33
X1
5XA55
PVDF1-1 / 2 "és 2" Bung15-55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€435.96
Y1
3 BY48
Rozsdamentes acélDob15, 30 és 55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€211.81
Z1
4HA31
Rozsdamentes acél2 "NPT Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€172.49
A2
3 BY47
AcélDob5, 15, 30 és 55 gal. Dobok1-13 / 32 "ID, 1-1 / 2" OD-140 fok F-140 fok F€64.46
B2
4HA30
Acél2 "NPT Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1 / 2 "-140 fok F-140 fok F€69.78
C2
5XA53
AcélVödör adapter5-gal. Vödör1"-140 fok F-140 fok F€96.43
D2
4 NAP 4
Acél2 "Bung15-55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€159.80
E2
40M290
Acél2 "Bung15–55 gal dob1"-140 fok F-140 fok F€116.76
F2
6HKV5
Acél, alumínium2 "Bung15-55 gal. Dobok3/4 "FNPT-150 fok F10 psi150 fok F€224.21
G2
3 BY42
cink ötvözetDob55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€108.01

Kézi működtetésű dobszivattyúk

A Dayton kézi működtetésű dobszivattyúk a folyadékok átvitelére és elosztására szolgálnak egy nagy folyadéktartályból a kisebbekbe. Ideálisak autószervizekhez és flottakarbantartási műveletekhez az üzemanyagok, hűtőfolyadékok, motorolajok és gyúlékony folyadékok elvezetésére. Ezek a kézi szivattyúk adapterrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a dugaszoló lyukkal vagy nyílásokkal való könnyű csatlakoztatást, valamint egy hosszú szívócsővel, amely eléri a tartály végét. Válasszon a dobszivattyúk széles választékából, amelyek 135 és 120 ford./perc sebességgel kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?