DAYTON 40M295 dobszivattyú öntöttvas 1 hüvelykes 8 oz. | AD3QNX

DAYTON 40M295 dobszivattyú öntöttvas 1 hüvelyk 8 oz.

Raktáron
Tétel: AD3QNX Modell: 40M295

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€175.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű szivattyú
Művelet típusagörgős
Dia adapter.2"
Adapter anyagaÖntöttvas
Adapter típusa2 "-es gumi gumicsizmával
Ürítőcső hossza7"
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete7 / 8 "
A kisülő cső kimenetének OD mérete1"
Csövek anyagának ürítéseAcél
Használatra On15–55 gal dob
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti méret1"
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Max. Viszkozitás5000 SSU
Uncia stroke-onként8 oz.
Kimeneti méret1"
Teljes hossz50 7 / 8 "
A szivattyú testének anyagaÖntöttvas
Tömítés anyagaViton
Szívócső hossza41 "
Szívócső kimenet OD mérete1-1 / 4 "
Szívócső típusa3 részes merev cső
Nedvesített anyagokAcél, öntöttvas, Viton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9985
Hajó magassága (cm)14.71
Hajó hossza (cm)36.7
Hajószélesség (cm)17.7
HS-kód8413200000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaAdapter típusaHasználatra OnBemeneti méretMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr
DAYTON 2RUJ9 dobszivattyú dugattyús polipropilén | AC3DTZ 2RUJ9polipropilén2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€81.22
DAYTON 2RUK1 dobszivattyú dugattyú nejlon | AC3DUA 2RUK1Nejlon2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€114.09
DAYTON 2RUK2 dobszivattyú kettős membrán alumínium | AC3DUB 2RUK2Alumínium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 fok F--€531.99
DAYTON 2UY12 adagolószivattyú 0.14 uncia 5000 SSU | AC3NLY 2 UY12polipropilénCsavarmenetes1 literes palack1"-140 fok F-176 fok F€33.24
DAYTON 2UY14 PVC dobszivattyú szifon 22 uncia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCDugó55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€80.03
DAYTON 38Y789 Dobszivattyú szifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilén1-1 / 2 "vödör5-gal. Vödör9 / 16 "-140 fok F-140 fok F€6.82
DAYTON 38Y790 Dobszivattyú Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Üveggel töltött polipropilén2 "Bung15-55 gal. Dobok3 / 4 "-140 fok F-140 fok F€212.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 40M295 dobszivattyú öntöttvas 1 hüvelyk 8 oz.
€175.16 /Mértékegység