Dobszivattyúk

Szűrő

FINISH THOMPSON -

EF sorozatú elektromos dobszivattyú

StílusModellMax. Folyékony hőmérséklet.Adapter típusaHasználatra OnMax. NyomásMax. HőmérsékletMaximális fejMotorházmotor típusaÁr (ÁFA nélkül)
AEFP-54 / S1150 fok FZártSuper Totes8.7 psi150 fok F20 ft.CseppállóUniverzális AC / DC€2,053.81
BEFP-40 és S1 készlet150 fok FDugó55 gal. Dobok és hangjegyek8 psi150 fok F5–20 láb.Nyissa meg a Drip Proof alkalmazástElektromos változó fordulatszám€842.58
CEFP-40 és S1 DEF készlet150 fok FDugó55 gal. Dobok és hangjegyek8 psi150 fok F5–20 láb.Nyissa meg a Drip Proof alkalmazástElektromos változó fordulatszám€1,600.00
DEFS-40 / S1212 fok F-30, 55 gal. Dobok8.7 psi212 fok F20 ft.CseppállóUniverzális AC / DC€1,487.25
FINISH THOMPSON -

DTT sorozatú elektromos dobszivattyú

StílusModellpH tartományHasználatra OnG PMA szivattyú testének anyagaNedvesített anyagokMagasságHáz anyagaBemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
ADTTC0131 a 1430, 55 gal. Dobok10CPVCCPVC, PTFE, 625 ötvözet40 "CPVC1.6 "€2,739.69
BDTTS0136 a 1030, 55 gal. Dobok10Rozsdamentes acélRozsdamentes acél, PTFE40 "Rozsdamentes acél1.5 "€2,459.24
CDTTS018755 gal. Dobok és hangjegyek7Rozsdamentes acélRozsdamentes acél, sárgaréz, PTFE48 "Rozsdamentes acél1.5 "€3,955.73
CDTTS010730, 55 gal. Dobok7Rozsdamentes acélRozsdamentes acél, sárgaréz, PTFE40 "Rozsdamentes acél1.5 "€3,531.24
GPIMETERS -

Elektromos működtetésű dobszivattyúk

StílusModellVezetékhosszTeljes terhelésű erősítőkMax. ViszkozitásMotoros HPMotor fordulatszámFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
APA-200H-2UR-3A450 XNUMX CPS1/4 LE3250110 / 115V AC€1,739.85
APA-120H-2UR-3A10 XNUMX CPS1/4 LE1375110 / 115V AC€1,562.11
BP-200H-2UR15 ft.15A450 XNUMX CPS1/3 LE350012V DC€1,330.21
BP-120H-2UR20 ft.15A10 XNUMX CPS1/5 LE165012V DC€1,151.03
VESTIL -

Dobszivattyúk, forgó / kézi működtetésűek

A Vestil dobszivattyúk folyadékok 55 gallonos hordókból történő szállítására vagy adagolására szolgálnak. Ezek a kézi működtetésű szivattyúk acél/alumínium/PTFE/PPS szerkezettel rendelkeznek a kiváló fáradtságállóság és az UV-sugárzás elleni védelem érdekében, miközben akár 10 gpm áramlási sebességet is biztosítanak. Maximális kinematikai viszkozitást és 2000 SSU, illetve 140 fokos környezeti hőmérsékletet képesek biztosítani. Válasszon a dobszivattyúk széles kínálatából, amelyek magassága 12 és 52.812 hüvelyk között van. Raptor Supplies.

StílusModellAnyagszínekAdagolási mennyiségmotor típusaDugattyú anyagaÖnindítóSzívócső anyagaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AADP-55AlumíniumEzüst100 lpmNagy sebességű forgatható-Nem-11.62 "€341.28
BRP-90RPPS, PTFESárga10.14 oz. stroke-onkéntKurblipolipropilénIgenpolipropilén8"€299.63
CRP-90RTPPS, PTFEFekete10.14 oz. stroke-onkéntKurbliPPSIgenPPS8"€372.37
DRP-90FGPTFEfehér10.14 oz. stroke-onkéntKurbli-Igen-8"€1,195.17
DAYTON -

Kézi működtetésű dobszivattyúk

A Dayton kézi működtetésű dobszivattyúk a folyadékok átvitelére és elosztására szolgálnak egy nagy folyadéktartályból a kisebbekbe. Ideálisak autószervizekhez és flottakarbantartási műveletekhez az üzemanyagok, hűtőfolyadékok, motorolajok és gyúlékony folyadékok elvezetésére. Ezek a kézi szivattyúk adapterrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a dugaszoló lyukkal vagy nyílásokkal való könnyű csatlakoztatást, valamint egy hosszú szívócsővel, amely eléri a tartály végét. Válasszon a dobszivattyúk széles választékából, amelyek 135 és 120 ford./perc sebességgel kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellHáz anyagaAdapter típusaHasználatra OnBemeneti méretMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr (ÁFA nélkül)
A5500-Dugó15, 30 és 55 gal. Dobok1"--20 psi140 fok F€611.43
B32ZN71--------€355.64
ajánlatkérés
C7036-Dugó15, 30 és 55 gal. Pails1.5 "--20 psi140 fok F€69.45
D3006-Dugó15, 30 és 55 gal. Dobok3 / 4 "---140 fok F€145.62
EP-490-Dugó15, 30 és 55 gal. Dobok1"---140 fok F€77.98
FP-490S-Dugó15, 30 és 55 gal. Dobok1"---140 fok F€124.79
G5UWH2--------€447.82
ajánlatkérés
H4VCR4--------€490.81
ajánlatkérés
I32ZN70--------€454.47
ajánlatkérés
J7009-DugóFolyadékok szűk helyeken történő adagolásához és motormérő pálcákhoz1.5 "--20 psi140 fok F€73.63
K4HA35--------€328.31
ajánlatkérés
L52JR54--------€134.04
ajánlatkérés
M38Y793304 Stainless Steel2 "MNPT5, 15, 30 és 55 gal. Dobok és hordók1.25 "16 ft.140 fok F-140 fok F€823.70
N38Y792304 Stainless Steel2 "és 1-1 / 2" MNPT30 és 55 gal. Dobok és hordók7 / 8 "16 ft.140 fok F-140 fok F€459.79
O2RUK2Alumínium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 fok F--€531.99
P7P085Alumínium-15, 30 és 55 gal. Dobok--140 fok F-140 fok F€355.63
Q40M296Alumínium2 "Bung15–55 gal dob1"-140 fok F-140 fok F€331.84
R4HA26Alumínium2 "Bung15, 30, 55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€209.11
S5UWH0Sárgaréz-Bármilyen felület1"2 ft.140 fok F10 psi140 fok F€59.82
T5UWG9Sárgaréz-Bármilyen felület1"5 Ft.140 fok F10 psi140 fok F€83.79
U40M295Öntöttvas2 "-es gumi gumicsizmával15–55 gal dob1"-140 fok F-140 fok F€175.15
V7P071Öntöttvas-15, 30 és 55 gal. Dobok--140 fok F-140 fok F€154.14
W4HA34Öntöttvas2 "NPT Bung15, 30, 55 gal. Dobok1 "FNPT-140 fok F-140 fok F€126.83
X4VCR2Öntöttvas2 "Bung15, 30, 55 gal. Dobok3/4 "FNPT10 Ft.250 fok F10 psi250 fok F€314.62
Y4VCR3Öntöttvas2 "Bung16–55 Gal. Dobok3/4 "FNPT10 Ft.250 fok F10 psi250 fok F€345.54
FINISH THOMPSON -

PF sorozatú dobszivattyú

StílusModellMaximális fejG PMMagasságmotor típusaKimeneti méretTeljes hosszpH tartományA szivattyú testének anyagaÁr (ÁFA nélkül)
APFM-48 és M3V DEF készlet10–80 láb.1048 "Elektromos változó fordulatszám3 / 4 "Barb60 "6 a 10polipropilén€2,224.18
BPFM-40 és M3V készlet10–80 láb.10 a 4040 "Elektromos változó fordulatszám1 "Barb52 "6 a 10polipropilén€1,410.75
BPFP-48 és M3V készlet10–80 láb.10 a 4048 "Elektromos változó fordulatszám1 "Barb60 "1 a 14polipropilén€1,592.17
CPFS-40 és M3V készlet10–80 láb.10 a 4040 "Elektromos változó fordulatszám1 "Barb52 "6 a 10316 Stainless Steel€1,976.68
DPFM-40 és M3V DEF KIT10–80 láb.1040 "Elektromos változó fordulatszám3 / 4 "Barb52 "6 a 10polipropilén€2,179.70
BPFM-48 és M3V készlet10–80 láb.10 a 4048 "Elektromos változó fordulatszám1 "Barb60 "6 a 10polipropilén€1,489.80
BPFP-40 és M3V készlet10–80 láb.10 a 4040 "Elektromos változó fordulatszám1 "Barb52 "1 a 14polipropilén€1,542.04
EPFP-EO-4080 ft.40-Szivattyú nyitott csepegésbiztos1"--polipropilén€2,043.41
VESTIL -

Elektromos dobszivattyú

A Vestil elektromos dobszivattyúit nagy térfogatú folyadékok hatékony szállítására tervezték. Ezek a szivattyúk 115 V-os motorral rendelkeznek, amely minimálisra csökkenti a folyadék átadásához szükséges időt, és 18.5 gpm maximális áramlási sebességet kínál. Válasszon az elektromos dobszivattyúk széles kínálatából, amelyek 400-600 cps viszkozitási tartományban kaphatók. Raptor Supplies.

StílusModellBemeneti méreterősítőkszínekHosszAnyagMax. FejMax. ViszkozitásSzerelési típusÁr (ÁFA nélkül)
AEDP0.1875 "-Ezüst7.5 "Rozsdamentes acél, műanyag-1950 SSUAkassza át a szélét€1,680.36
BFHL-SZIVATTYÚ1"5.9AFekete ezüst28 "Rozsdamentes acél, műanyag33 ft.2480 SSUDugó€10,467.67
CABS-SZIVATTYÚ2"6ASárga28 "polipropilén31 ft.2900 SSUDugó€3,043.86
VESTIL -

Kar akciódob szivattyú

StílusModellTételszínekAdagolási mennyiségHosszAnyagmotor típusaSzerelési típusMűvelet típusaÁr (ÁFA nélkül)
ALDP-RYTDobszivattyúFekete12 oz. stroke-onként19.88 "PPSKaros szivattyúDugóKézi kar működés€128.00
BLDP-FGDobszivattyúfehér12 oz. stroke-onként15 "PTFEKaros szivattyúDugóKézi kar működés€634.00
CLDP-POLYDobszivattyúKék12 oz. stroke-onként19.88 "polipropilénKaros szivattyúDugóKézi kar működés€79.63
DLDP-POLY-304DobszivattyúSárga12 oz. stroke-onként19.88 "polipropilénKaros szivattyúDugóKézi kar működés€98.52
ELDP-SS-316DobszivattyúEzüst22 oz. stroke-onként9.56 "Rozsdamentes acélKaros szivattyúDugóKézi pumpa€316.96
ajánlatkérés
FLDP-STDobszivattyúEzüst12 oz. stroke-onként18.13 "AcélKaros szivattyúDugóKézi kar működés€70.82
GPAIL-PSTKézi működtetésű szivattyúEzüst8 oz. stroke-onként8.31 "AcélKézi pumpaKézi pumpaKézi pumpa€79.44
HPAIL-PST-SSKézi működtetésű szivattyúEzüst8 oz. stroke-onként8.31 "Rozsdamentes acélKézi pumpaKézi pumpaKézi kar működés€252.69
IVLDPKar akciódob szivattyúSzürke10 oz. Stoke szerint7.94 "polipropilénKaros szivattyúDugóKézi kar működés€214.81
VESTIL -

Önszellőző dobszivattyú

A Vestil önlégtelenítő dobszivattyúk folyadékok 5 és 15 gallonos vödrökből vagy 55 gallonos hordókból történő szállítására vagy adagolására szolgálnak. Polipropilén konstrukciójuk alacsony súrlódást és kiváló ellenállást biztosít a korrozív vegyszerekkel (nem gyúlékony oldószerekkel) szemben. A változatok 48.5 és 61.812 hüvelykes magasságban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellszínekAdagolási mennyiségElmozdulás löketenkéntMagasságÁr (ÁFA nélkül)
AVDPKék8 oz. stroke-onként8 oz.48.5 "€43.29
BVDPXfehér16 oz. stroke-onként16 oz.61.81 "€48.26
SOTERA -

Elektromos működtetésű dobszivattyú

StílusModellBemeneti méretmotor típusaTeljes hosszFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ASS435B1"Elektromos egyenáram22.5 "12 VDC€2,205.54
BSS460BX731PG1"Elektromos váltóáram18 "115 VAC€1,398.15
CSS435BX7131"Elektromos egyenáram22.5 "12 VDC€1,953.03
DSS460BX7311"Elektromos váltóáram16.25 "115 VAC€1,121.18
ESS415BX7312"Elektromos egyenáram16.25 "12 VDC€1,073.25
ESS415B2"Elektromos egyenáram16.25 "12 VDC€1,245.17
DSS460B2"Elektromos váltóáram21 "115 VAC€1,399.20
FSS465BX7132"Elektromos váltóáram33.5 "115 VAC€2,018.78
BSS415BX731PG2"Elektromos egyenáram18 "12 VDC€1,343.24
FILLRITE -

Kézi működtetésű dobszivattyúk

A Fill-Rite kézi működtetésű dobszivattyúkat autóipari folyadékok, üzemanyagok és olajok kézi szivattyúzására tervezték a dobokból vagy hordókból. Ezek a szivattyúk hajtókarral, karral, dugattyúval vagy tolókarral szívóerőt hoznak létre, és könnyen leeresztik a folyadékot. Tartalmaznak egy dugattyús adaptert az alkatrészek egyik dobból a másikba való áthelyezéséhez egy csatlakoztatott cső segítségével, valamint egy szifongátló szeleppel, amely megakadályozza a folyadék visszaáramlását. Válasszon a szivattyúk széles kínálatából, amelyek öntöttvas, polipropilén, alumínium és acél ház anyagúak Raptor Supplies.

StílusModellHosszAdapter típusaHasználatra OnMax. ViszkozitásKimeneti méretTeljes hosszpH tartományDugattyú anyagaÁr (ÁFA nélkül)
AFR20V-DugóDobok, kották és hordók50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 a 11.9polipropilén€212.49
BFR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--€672.60
CFR112A-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--€433.59
DFR152-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--€445.48
EFR151-DugóDobok, kották és hordók1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 a 7Alumínium€429.68
FFRHP32V-DugóDEF, könnyű olajok, hajtóműkenő, hidraulika olajok50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 a 11.9polipropilén€225.04
GSD1135 "-------€88.40
HSD6239 "-------€155.81
DAYTON -

Elektromos működtetésű dobszivattyúk

StílusModellTételBemeneti méretAdapter típusaHasználatra OnMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr (ÁFA nélkül)
A38Y794Elemmel működő dobszivattyú5 / 16 "Egyetemes5-gal. Vödör-140 fok F-140 fok F€29.32
B1DLP4Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.190 fok F16 psi190 fok F€2,014.90
C16A161Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "-55 gal. Dobok36 ft.175 fok F16 psi175 fok F€696.79
D5UWF7Elektromos működtetésű dobszivattyú1.5 "Csavarmenetes55 gallon dob10 Ft.140 fok F9.5 psi140 fok F€1,113.37
E3PXK1Elektromos működtetésű dobszivattyú1.625 "--70 ft.175 fok F32 psi175 fok F€4,356.02
E3PXJ8Elektromos működtetésű dobszivattyú1.625 "--30 ft.175 fok F16 psi175 fok F€4,326.69
F1DLR6Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.175 fok F16 psi175 fok F€6,582.95
G1DLR4Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.130 fok F16 psi130 fok F€3,624.18
H1DLR1Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.175 fok F16 psi175 fok F€3,045.99
I1DLP5Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.190 fok F16 psi190 fok F€1,887.04
J6 GKR3Elektromos működtetésű dobszivattyú1.625 "-DEF, UREA72 Ft.130 fok F32 psi130 fok F€1,986.55
K1DLP8Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.130 fok F16 psi130 fok F€1,867.64
J6 GKR2Elektromos működtetésű dobszivattyú1.625 "-DEF, UREA72 Ft.130 fok F32 psi130 fok F€2,328.62
L6 GKR0Elektromos működtetésű dobszivattyú1.625 "-DEF, UREA72 Ft.130 fok F32 psi130 fok F€1,859.27
E3PXK2Elektromos működtetésű dobszivattyú1.625 "--70 ft.175 fok F32 psi175 fok F€4,497.08
E3PXJ9Elektromos működtetésű dobszivattyú1.625 "--30 ft.175 fok F16 psi175 fok F€4,232.51
M1DLT1Elektromos működtetésű dobszivattyú2"-5, 15, 30 és 55 gal. Dobok200 Ft.175 fok F87 psi175 fok F€10,670.77
N1DLR5Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.175 fok F16 psi175 fok F€7,343.82
O1DLR3Elektromos működtetésű dobszivattyú1.6 "Dugó5, 15, 30 és 55 gal. Dobok36 ft.130 fok F16 psi130 fok F€4,099.41
L6 GKR1Elektromos működtetésű dobszivattyú1.625 "-DEF, UREA72 Ft.130 fok F32 psi130 fok F€1,848.43
FILLRITE -

Drum Pump Bracket

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
KITDFDBCR3ANG€689.28
FILLRITE -

Drum Pump Nozzle, Manual, Diesel Exhaust Fluid Compatible, 3/4 Inch Inlet Size, Bsp

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FRDFM075CCP4ZWW€131.08
FILLRITE -

Electric Operated Drum Pump, 1/4 Hp Motor Hp, 55 Gal-275 Gal-330 Gal For Container Size

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DF120CAN520CP4ZWX€1,229.29
FILLRITE -

Electric Operated Drum Pump, 1/4 Hp Motor Hp, 55 Gal-275 Gal-330 Gal For Container Size

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DF012NCP4ZWY€535.34
FILLRITE -

Electric Operated Drum Pump, 1/4 Hp Motor Hp, 55 Gal-275 Gal-330 Gal For Container Size

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DF120NCP4ZWZ€497.78
FILLRITE -

Electric Operated Drum Pump, 1/4 Hp Motor Hp, 55 Gal-275 Gal-330 Gal For Container Size

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DF012CMN520CP4ZXA€1,023.75
FILLRITE -

Electric Operated Drum Pump, 1/4 Hp Motor Hp, 55 Gal-275 Gal-330 Gal For Container Size

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DF120CMN520CP4ZXB€1,023.75
FILLRITE -

Electric Operated Drum Pump, 1/4 Hp Motor Hp, 55 Gal-275 Gal-330 Gal For Container Size

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DF120DAN520CP4ZXC€1,306.74
ACTION PUMP -

Drum Pump, Rotary, 55 Gal For Container Size, 20 Gpm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ACT-17ESSCN8BCB€3,259.50
12...1112

Dobszivattyúk

A dobszivattyúkat folyadékok, olajok és üzemanyagok átadására / eltávolítására tervezték, anélkül, hogy a finom dobokat elforgatnák vagy kibillentenék finomítói, valamint élelmiszer- és italfeldolgozó alkalmazásokban. Raptor Supplies Action Pump, Basco, Dayton, Fill-Rate, Finish Thompson, GPI, National Spencer, Plews-Lubrimatic, Red Head, Rule, Sotera és Vestil A kompakt kialakítású dobszivattyúk maximális hordozhatóságot biztosítanak a munkahelyen. Dayton Az elektromos dobszivattyúk integrált, váltakozó áramú elektromos motorral vannak ellátva, amely akár 22 gpm áramlási sebességet is képes biztosítani, hővédő berendezés a túlmelegedés megakadályozására, és változtatható sebességű beállítások a szükséges alkalmazásokhoz való igazodáshoz. Dobszivattyúk Teljesítési arány Alumínium / 304 rozsdamentes acél / polipropilén szerkezet az ütésállóság és a kemény ipari visszaélések elleni védelem érdekében. Válasszon a szivattyúk széles kínálatából, amelyek 5.4, 5.9 és 6 A-es árambesorolási opciókban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?