Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 38Y792 dobszivattyú kar 304 rozsdamentes acél bemenet 7/8 be | AC7XBY

DAYTON 38Y792 dobszivattyú kar 304 rozsdamentes acél bemenet 7/8 in

Raktáron
Tétel: AC7XBY Modell: 38Y792
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
€459.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű szivattyú
Művelet típusaFogantyú
Dia adapter.1-1 / 2 "és 2"
Adapter anyagaRozsdamentes acél
Adapter típusa2 "és 1-1 / 2" MNPT
Ürítőcső hossza8-1 / 4 "
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete21 / 32 "
A kisülő cső kimenetének OD mérete3 / 4 "
Csövek anyagának ürítése304 SS
Használatra On30 és 55 gal. Dobok és hordók
TömítőanyagPTFE
Ház anyaga304 Stainless Steel
Bemeneti méret7 / 8 "
Max. Fej16 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Max. Viszkozitás2000
Maximális fej16 ft.
kimértNem
Uncia stroke-onként12 oz.
Kimeneti méret3/4 "OD
Teljes hossz52 "
pH tartomány1 a 10
A szivattyú testének anyaga304 Stainless Steel
Tömítés anyagaPTFE
Szívócső hossza32-1 / 2 "
Szívócső kimenet OD mérete1-1 / 8 "
Szívócső típusaTávcsöves
Nedvesített anyagok304 Rozsdamentes acél, PTFE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4075
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8413200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaAdapter típusaHasználatra OnBemeneti méretMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr
DAYTON 2RUJ9 dobszivattyú dugattyús polipropilén | AC3DTZ 2RUJ9polipropilén2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€81.22
DAYTON 2RUK1 dobszivattyú dugattyú nejlon | AC3DUA 2RUK1Nejlon2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€114.09
DAYTON 2RUK2 dobszivattyú kettős membrán alumínium | AC3DUB 2RUK2Alumínium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 fok F--€531.99
DAYTON 2UY12 adagolószivattyú 0.14 uncia 5000 SSU | AC3NLY 2 UY12polipropilénCsavarmenetes1 literes palack1"-140 fok F-176 fok F€33.24
DAYTON 2UY14 PVC dobszivattyú szifon 22 uncia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCDugó55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€80.03
DAYTON 38Y789 Dobszivattyú szifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilén1-1 / 2 "vödör5-gal. Vödör9 / 16 "-140 fok F-140 fok F€6.82
DAYTON 38Y790 Dobszivattyú Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Üveggel töltött polipropilén2 "Bung15-55 gal. Dobok3 / 4 "-140 fok F-140 fok F€212.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 38Y792 dobszivattyú kar 304 rozsdamentes acél bemenet 7/8 in
€459.80 /Mértékegység