Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3BY48 dugattyús dobszivattyú 22 uncia 55 gallon dobhoz illik AC8LHQ

DAYTON 3BY48 dugattyús dobszivattyú, 22 uncia, 55 gallonos dobhoz illeszkedik

Raktáron
Tétel: AC8LHQ Modell: 3BY48
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
€212.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű szivattyú
Művelet típusaDugattyú
Dia adapter.2"
Adapter anyagapolipropilén
Adapter típusaDob
Ürítőcső hossza7-1 / 2 "
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete5 / 8 "
A kisülő cső kimenetének OD mérete3 / 4 "
Csövek anyagának ürítéseRozsdamentes acél
Használatra On15, 30 és 55 gal. Dobok
Ház anyagaRozsdamentes acél
Bemeneti méret1"
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Max. Viszkozitás2000 SSU
kimértIgen
Uncia stroke-onként4 a 22
Kimeneti méret21/32 "ID, 3/4" OD
Teljes hossz43 "
Dugattyú anyagaPTFE
A szivattyú testének anyagaRozsdamentes acél
Tömítés anyagaTömszelence, javítható
ÖnindítóIGEN
Szívócső hossza35 "
Szívócső kimenet OD mérete1-1 / 2 "
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél, PTFE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0655
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)109.22
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8413200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaAdapter típusaHasználatra OnBemeneti méretMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr
DAYTON 2RUJ9 dobszivattyú dugattyús polipropilén | AC3DTZ 2RUJ9polipropilén2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€77.96
DAYTON 2RUK1 dobszivattyú dugattyú nejlon | AC3DUA 2RUK1Nejlon2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€109.53
DAYTON 2RUK2 dobszivattyú kettős membrán alumínium | AC3DUB 2RUK2Alumínium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 fok F--€536.39
DAYTON 2UY12 adagolószivattyú 0.14 uncia 5000 SSU | AC3NLY 2 UY12polipropilénCsavarmenetes1 literes palack1"-140 fok F-176 fok F€31.91
DAYTON 2UY14 PVC dobszivattyú szifon 22 uncia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCDugó55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€76.82
DAYTON 38Y789 Dobszivattyú szifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilén1-1 / 2 "vödör5-gal. Vödör9 / 16 "-140 fok F-140 fok F€6.82
DAYTON 38Y790 Dobszivattyú Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Üveggel töltött polipropilén2 "Bung15-55 gal. Dobok3 / 4 "-140 fok F-140 fok F€203.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3BY48 dugattyús dobszivattyú, 22 uncia, 55 gallonos dobhoz illeszkedik
€212.83 /Mértékegység