DAYTON 4VCR2 dobszivattyú nyomócső 7 hüvelyk hosszúság | AD9VHY

DAYTON 4VCR2 dobszivattyú nyomócső 7 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AD9VHY Típus: 4VCR2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€302.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű szivattyú
Művelet típusagörgős
Dia adapter.2"
Adapter anyagaÖntöttvas
Adapter típusa2 "Bung
Ürítőcső hossza7"
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete55 / 64 "
A kisülő cső kimenetének OD mérete1-3 / 64 "
Csövek anyagának ürítéseHorganyzott acél
Használatra On15, 30, 55 gal. Dobok
TömítőanyagPapír
G PM10
Magasság9.5 "
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti méret3/4 "FNPT
Max. GPM olajhoz7
Max. Fej10 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.250 fok F
Max. Nyomás10 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
Max. Viszkozitás2000 SSU
Maximális fej10 ft.
kimértNem
Uncia stroke-onként10 GPM @ 120 RPM
Kimeneti méret3/4 "FNPT
Teljes hossz10.875 "
A szivattyú testének anyagaÖntöttvas
Tömítés anyagaGrafit
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza18-3/16" to 34-1/2"
Szívócső kimenet OD mérete1"
Szívócső típusaTávcsöves
Nedvesített anyagokÖntöttvas, acél, grafit, polipropilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.964
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód8413200000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaAdapter típusaHasználatra OnBemeneti méretMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr
DAYTON 2RUJ9 dobszivattyú dugattyús polipropilén | AC3DTZ 2RUJ9polipropilén2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€77.96
DAYTON 2RUK1 dobszivattyú dugattyú nejlon | AC3DUA 2RUK1Nejlon2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€109.53
DAYTON 2RUK2 dobszivattyú kettős membrán alumínium | AC3DUB 2RUK2Alumínium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 fok F--€536.39
DAYTON 2UY12 adagolószivattyú 0.14 uncia 5000 SSU | AC3NLY 2 UY12polipropilénCsavarmenetes1 literes palack1"-140 fok F-176 fok F€31.91
DAYTON 2UY14 PVC dobszivattyú szifon 22 uncia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCDugó55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€76.82
DAYTON 38Y789 Dobszivattyú szifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilén1-1 / 2 "vödör5-gal. Vödör9 / 16 "-140 fok F-140 fok F€6.82
DAYTON 38Y790 Dobszivattyú Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Üveggel töltött polipropilén2 "Bung15-55 gal. Dobok3 / 4 "-140 fok F-140 fok F€203.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4VCR2 dobszivattyú nyomócső 7 hüvelyk hosszú
€302.04 /Mértékegység