Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5UWG4 gallonos szivattyú 1oz/löket | AE6TAC

DAYTON 5UWG4 gallonos szivattyú 1 uncia/löket

Raktáron
Tétel: AE6TAC Modell: 5UWG4
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
€6.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű szivattyú
Művelet típusaDugattyú
Adapter anyagapolipropilén
Adapter típusa38/400 NPT
Ürítőcső hossza2-1 / 4 "
A kisülő cső kimenetének OD mérete1 / 4 "
Csövek anyagának ürítésepolietilén
Használatra OnA legtöbb 1 literes korsó
Magasság21.5 "
Ház anyagapolipropilén
Bemeneti méret1"
Max. Folyékony hőmérséklet.120 fok F
Max. Hőmérséklet120 fok F
Max. Viszkozitás1000 SSU
Uncia stroke-onként1 oz.
Kimeneti méret1 / 4 "
Teljes hossz4"
A szivattyú testének anyagapolipropilén
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza11 "
Nedvesített anyagokPolietilén, Polipropilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8413200000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaAdapter típusaHasználatra OnBemeneti méretMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr
DAYTON 2RUJ9 dobszivattyú dugattyús polipropilén | AC3DTZ 2RUJ9polipropilén2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€77.96
DAYTON 2RUK1 dobszivattyú dugattyú nejlon | AC3DUA 2RUK1Nejlon2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€109.53
DAYTON 2RUK2 dobszivattyú kettős membrán alumínium | AC3DUB 2RUK2Alumínium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 fok F--€536.39
DAYTON 2UY12 adagolószivattyú 0.14 uncia 5000 SSU | AC3NLY 2 UY12polipropilénCsavarmenetes1 literes palack1"-140 fok F-176 fok F€31.91
DAYTON 2UY14 PVC dobszivattyú szifon 22 uncia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCDugó55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€76.82
DAYTON 38Y789 Dobszivattyú szifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilén1-1 / 2 "vödör5-gal. Vödör9 / 16 "-140 fok F-140 fok F€6.82
DAYTON 38Y790 Dobszivattyú Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Üveggel töltött polipropilén2 "Bung15-55 gal. Dobok3 / 4 "-140 fok F-140 fok F€203.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5UWG4 gallonos szivattyú 1 uncia/löket
€6.70 /Mértékegység