Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5XA53 vödörszivattyú dugattyú | AE7DRD

DAYTON 5XA53 vödörszivattyú dugattyú

Raktáron
Tétel: AE7DRD Modell: 5XA53
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
€92.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű szivattyú
Művelet típusaDugattyú
Dia adapter.2"
Adapter anyagaNejlon
Adapter típusaVödör adapter
Ürítőcső hossza62 "
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete1 / 4 "
A kisülő cső kimenetének OD mérete31 / 64 "
Csövek anyagának ürítésePVC
Használatra On5-gal. Vödör
G PM0.6
Magasság12 "
Ház anyagaAcél
Bemeneti méret1"
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Max. Viszkozitás5000 SSU
Uncia stroke-onként2 oz.
Kimeneti méret1"
Teljes hossz17.75 "
Dugattyú anyagaNejlon
A szivattyú testének anyagaAcél
Tömítés anyagaBuna-N
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza11-3 / 4 "
Szívócső kimenet OD mérete1"
Szívócső típusaSzivattyútest
Nedvesített anyagokNylon, gumi, acél, PVC, sárgaréz, alumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)48.01
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8413200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaAdapter típusaHasználatra OnBemeneti méretMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr
DAYTON 2RUJ9 dobszivattyú dugattyús polipropilén | AC3DTZ 2RUJ9polipropilén2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€77.96
DAYTON 2RUK1 dobszivattyú dugattyú nejlon | AC3DUA 2RUK1Nejlon2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€109.53
DAYTON 2RUK2 dobszivattyú kettős membrán alumínium | AC3DUB 2RUK2Alumínium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 fok F--€536.39
DAYTON 2UY12 adagolószivattyú 0.14 uncia 5000 SSU | AC3NLY 2 UY12polipropilénCsavarmenetes1 literes palack1"-140 fok F-176 fok F€31.91
DAYTON 2UY14 PVC dobszivattyú szifon 22 uncia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCDugó55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€76.82
DAYTON 38Y789 Dobszivattyú szifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilén1-1 / 2 "vödör5-gal. Vödör9 / 16 "-140 fok F-140 fok F€6.82
DAYTON 38Y790 Dobszivattyú Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Üveggel töltött polipropilén2 "Bung15-55 gal. Dobok3 / 4 "-140 fok F-140 fok F€203.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5XA53 vödörszivattyú dugattyú
€92.58 /Mértékegység