Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4AYD5 membrán/fenékvízszivattyú bemeneti 1 in | AD6VKW

DAYTON 4AYD5 membrán/fenékvízszivattyú bemenet 1 in

Raktáron
Tétel: AD6VKW Modell: 4AYD5
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
€244.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű szivattyú
Művelet típusaFogantyú
Dia adapter.2"
Adapter anyagaPoliacetál
Adapter típusa2 "Bung
Ürítőcső hossza39-3 / 8 "
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete1"
A kisülő cső kimenetének OD mérete1-1 / 4 "
Csövek anyagának ürítésePVC
Használatra OnBármilyen felület
G PM4.42
Magasság9"
Ház anyagaPoliacetál
Bemeneti méret1"
Max. GPM vízhez4.42
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 fok F
Max. Viszkozitás1680 SSU
kimértNem
Uncia stroke-onkéntLegfeljebb 4.4 GPM
Kimeneti méret1"
Teljes hossz13.375 "
Dugattyú anyagaHőre lágyuló poliuretán
A szivattyú testének anyagaPoliacetál
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza39-3 / 8 "
Szívócső kimenet OD mérete1-1 / 4 "
Szívócső típusatömlő
Nedvesített anyagokPoliacetál, hőre lágyuló poliuretán, rozsdamentes acél, PVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9925
Hajó magassága (cm)15.49
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)39.12
HS-kód8413200000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaAdapter típusaHasználatra OnBemeneti méretMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr
DAYTON 2RUJ9 dobszivattyú dugattyús polipropilén | AC3DTZ 2RUJ9polipropilén2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€81.22
DAYTON 2RUK1 dobszivattyú dugattyú nejlon | AC3DUA 2RUK1Nejlon2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€114.09
DAYTON 2RUK2 dobszivattyú kettős membrán alumínium | AC3DUB 2RUK2Alumínium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 fok F--€531.99
DAYTON 2UY12 adagolószivattyú 0.14 uncia 5000 SSU | AC3NLY 2 UY12polipropilénCsavarmenetes1 literes palack1"-140 fok F-176 fok F€33.24
DAYTON 2UY14 PVC dobszivattyú szifon 22 uncia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCDugó55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€80.03
DAYTON 38Y789 Dobszivattyú szifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilén1-1 / 2 "vödör5-gal. Vödör9 / 16 "-140 fok F-140 fok F€6.82
DAYTON 38Y790 Dobszivattyú Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Üveggel töltött polipropilén2 "Bung15-55 gal. Dobok3 / 4 "-140 fok F-140 fok F€212.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4AYD5 membrán/fenékvízszivattyú bemenet 1 in
€244.09 /Mértékegység