Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 3BY41 forgódobos szivattyú 8 gpm | AC8LHH

DAYTON 3BY41 forgódobos szivattyú 8 gpm

Raktáron
Tétel: AC8LHH Modell: 3BY41
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
€155.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű szivattyú
Művelet típusagörgős
Dia adapter.2"
Adapter anyagapolipropilén
Adapter típusaDob
Ürítőcső hossza9-1 / 16 "
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete1"
A kisülő cső kimenetének OD mérete1"
Csövek anyagának ürítésepolipropilén
Használatra On15, 30, 55 gal. Dobok
G PM8
Ház anyagapolipropilén
Bemeneti méret1-5 / 32 "ID, 1-1 / 4" OD
Max. GPM vízhez8
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet158 fok F
Max. Viszkozitás2000 SSU
Uncia stroke-onként8 GPM @ 135 RPM
Kimeneti méret29/32" ID, 1" OD
A szivattyú testének anyagapolipropilén
RPM135
ÖnindítóIGEN
Szívócső hossza36-5 / 8 "
Szívócső kimenet OD mérete1-1 / 4 "
Szívócső típusa3 részes cső
Nedvesített anyagokPVDF, 304 SS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5885
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8413200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaAdapter típusaHasználatra OnBemeneti méretMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr
DAYTON 2RUJ9 dobszivattyú dugattyús polipropilén | AC3DTZ 2RUJ9polipropilén2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€77.96
DAYTON 2RUK1 dobszivattyú dugattyú nejlon | AC3DUA 2RUK1Nejlon2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€109.53
DAYTON 2RUK2 dobszivattyú kettős membrán alumínium | AC3DUB 2RUK2Alumínium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 fok F--€536.39
DAYTON 2UY12 adagolószivattyú 0.14 uncia 5000 SSU | AC3NLY 2 UY12polipropilénCsavarmenetes1 literes palack1"-140 fok F-176 fok F€31.91
DAYTON 2UY14 PVC dobszivattyú szifon 22 uncia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCDugó55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€76.82
DAYTON 38Y789 Dobszivattyú szifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilén1-1 / 2 "vödör5-gal. Vödör9 / 16 "-140 fok F-140 fok F€6.82
DAYTON 38Y790 Dobszivattyú Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Üveggel töltött polipropilén2 "Bung15-55 gal. Dobok3 / 4 "-140 fok F-140 fok F€203.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3BY41 forgódobos szivattyú 8 gpm
€155.93 /Mértékegység