Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5UWH0 dobszivattyú kézi 3.2 uncia löketenként | AE6TAJ

DAYTON 5UWH0 dobszivattyú kézi 3.2 uncia löketenként

Raktáron
Tétel: AE6TAJ Modell: 5UWH0
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
€59.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű szivattyú
Művelet típusaDugattyú
Ürítőcső hossza24 "
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete1 / 2 "
A kisülő cső kimenetének OD mérete3 / 4 "
Csövek anyagának ürítéseNitrilgumi
Használatra OnBármilyen felület
TömítőanyagNeoprén
Magasság3.5 "
Ház anyagaSárgaréz
Bemeneti méret1"
Max. Fej2 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Nyomás10 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Max. Viszkozitás500 SSU
Maximális fej2 ft.
kimértNem
Uncia stroke-onként3.2 oz.
Kimeneti méret1/2 "HB
Teljes hossz10.5 "
Dugattyú anyagaAcetál
A szivattyú testének anyagaSárgaréz
Tömítés anyagaNitrilgumi
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza40 "
Szívócső kimenet OD mérete1 / 4 "
Szívócső típusaSzívótömlő
Nedvesített anyagokSárgaréz, neoprén, nitrilkaucsuk, acetál, alumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3645
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8413200000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaAdapter típusaHasználatra OnBemeneti méretMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr
DAYTON 2RUJ9 dobszivattyú dugattyús polipropilén | AC3DTZ 2RUJ9polipropilén2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€81.22
DAYTON 2RUK1 dobszivattyú dugattyú nejlon | AC3DUA 2RUK1Nejlon2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€114.09
DAYTON 2RUK2 dobszivattyú kettős membrán alumínium | AC3DUB 2RUK2Alumínium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 fok F--€531.99
DAYTON 2UY12 adagolószivattyú 0.14 uncia 5000 SSU | AC3NLY 2 UY12polipropilénCsavarmenetes1 literes palack1"-140 fok F-176 fok F€33.24
DAYTON 2UY14 PVC dobszivattyú szifon 22 uncia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCDugó55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€80.03
DAYTON 38Y789 Dobszivattyú szifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilén1-1 / 2 "vödör5-gal. Vödör9 / 16 "-140 fok F-140 fok F€6.82
DAYTON 38Y790 Dobszivattyú Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Üveggel töltött polipropilén2 "Bung15-55 gal. Dobok3 / 4 "-140 fok F-140 fok F€212.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5UWH0 dobszivattyú kézi 3.2 uncia löketenként
€59.82 /Mértékegység