Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5XA55 karos dobszivattyú 10 uncia 37 hüvelykes | AE7DRF

DAYTON 5XA55 karos dobszivattyú 10 uncia 37 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE7DRF Modell: 5XA55
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
€418.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű szivattyú
Művelet típusaFogantyú
Dia adapter.1-1 / 2 "és 2"
Adapter anyagaPVDF
Adapter típusa1-1 / 2 "és 2" Bung
Ürítőcső hossza8"
A kisülő cső kimenetének OD mérete1"
Csövek anyagának ürítésePVDF
Használatra On15-55 gal. Dobok
G PM7
Magasság36 "
Ház anyagaPVDF
Bemeneti méret1"
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Max. Viszkozitás1500 SSU
Uncia stroke-onként10 oz.
Kimeneti méret1"
Teljes hossz50 "
Dugattyú anyagaPVDF
A szivattyú testének anyagaPVDF
Tömítés anyagaPVDF
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza36 "
Szívócső kimenet OD mérete1-7 / 16 "
Szívócső típusa3 részes cső
Nedvesített anyagokPVDF, SS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)37.08
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód8413200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaAdapter típusaHasználatra OnBemeneti méretMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr
DAYTON 2RUJ9 dobszivattyú dugattyús polipropilén | AC3DTZ 2RUJ9polipropilén2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€77.96
DAYTON 2RUK1 dobszivattyú dugattyú nejlon | AC3DUA 2RUK1Nejlon2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€109.53
DAYTON 2RUK2 dobszivattyú kettős membrán alumínium | AC3DUB 2RUK2Alumínium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 fok F--€536.39
DAYTON 2UY12 adagolószivattyú 0.14 uncia 5000 SSU | AC3NLY 2 UY12polipropilénCsavarmenetes1 literes palack1"-140 fok F-176 fok F€31.91
DAYTON 2UY14 PVC dobszivattyú szifon 22 uncia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCDugó55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€76.82
DAYTON 38Y789 Dobszivattyú szifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilén1-1 / 2 "vödör5-gal. Vödör9 / 16 "-140 fok F-140 fok F€6.82
DAYTON 38Y790 Dobszivattyú Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Üveggel töltött polipropilén2 "Bung15-55 gal. Dobok3 / 4 "-140 fok F-140 fok F€203.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5XA55 karos dobszivattyú 10 uncia 37 hüvelykes
€418.51 /Mértékegység