DAYTON 38Y793 Dobszivattyú Rotary 304 Rozsdamentes acél bemenet 1-1/4 In | AC7XBZ

DAYTON 38Y793 forgódobos szivattyú 304 rozsdamentes acél bemenet 1-1/4 in

Raktáron
Tétel: AC7XBZ Modell: 38Y793

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€790.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű szivattyú
Művelet típusagörgős
Dia adapter.2"
Adapter anyagaRozsdamentes acél
Adapter típusa2 "MNPT
Ürítőcső hossza11-5 / 8 "
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete7 / 8 "
A kisülő cső kimenetének OD mérete1"
Csövek anyagának ürítése304 Stainless Steel
Használatra On5, 15, 30 és 55 gal. Dobok és hordók
TömítőanyagViton
G PM12 @ 135 ford / perc
Ház anyaga304 Stainless Steel
Bemeneti méret1.25 "
Max. GPM olajhoz10 @ 135 ford / perc
Max. GPM vízhez12 @ 135 ford / perc
Max. Fej16 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Max. Viszkozitás2000
Maximális fej16 ft.
kimértNem
Kimeneti méret1 "OD
Teljes hossz52.75 "
pH tartomány1 a 10
A szivattyú testének anyaga304 Stainless Steel
Tömítés anyagaPTFE
Szívócső hossza39 "
Szívócső kimenet OD mérete1-1 / 4 "
Szívócső típusa3 részes szakaszok
Nedvesített anyagok304 Rozsdamentes acél, PTFE, PVDF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9535
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8413200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaAdapter típusaHasználatra OnBemeneti méretMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr
DAYTON 2RUJ9 dobszivattyú dugattyús polipropilén | AC3DTZ 2RUJ9polipropilén2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€77.96
DAYTON 2RUK1 dobszivattyú dugattyú nejlon | AC3DUA 2RUK1Nejlon2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€109.53
DAYTON 2RUK2 dobszivattyú kettős membrán alumínium | AC3DUB 2RUK2Alumínium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 fok F--€536.39
DAYTON 2UY12 adagolószivattyú 0.14 uncia 5000 SSU | AC3NLY 2 UY12polipropilénCsavarmenetes1 literes palack1"-140 fok F-176 fok F€31.91
DAYTON 2UY14 PVC dobszivattyú szifon 22 uncia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCDugó55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€76.82
DAYTON 38Y789 Dobszivattyú szifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilén1-1 / 2 "vödör5-gal. Vödör9 / 16 "-140 fok F-140 fok F€6.82
DAYTON 38Y790 Dobszivattyú Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Üveggel töltött polipropilén2 "Bung15-55 gal. Dobok3 / 4 "-140 fok F-140 fok F€203.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 38Y793 forgódobos szivattyú 304 rozsdamentes acél bemenet 1-1/4 in
€790.75 /Mértékegység