Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ACTION PUMP 7009 Dobszivattyú Dugattyú Action GPM 2 | AF2ABU 6PFK8

ACTION PUMP 7009 Dobszivattyú Dugattyús GPM 2

Raktáron
Tétel: AF2ABU Típus: 7009Kereszthivatkozás: 6PFK8
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
€70.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű szivattyú
Művelet típusaDugattyú
Dia adapter.2"
Adapter anyagaPVC
Adapter típusaDugó
Ürítőcső hossza22 "
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete1 / 2 "
A kisülő cső kimenetének OD mérete9 / 16 "
Csövek anyagának ürítésePVC
Használatra OnFolyadékok szűk helyeken történő adagolásához és motormérő pálcákhoz
TömítőanyagPVC
G PM2
Tömlő hossza1.8 láb.
Tömlő anyagaPVC
Bemeneti méret1.5 "
Max. GPM olajhoz1
Max. GPM vízhez2
Max. Nyomás20 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Max. Viszkozitás650 XNUMX CPS
Maximális fej3 ft.
kimértNem
Uncia stroke-onként5 oz.
Kimeneti méret1 / 2 "
Teljes hossz46 "
pH tartomány4 a 11
Dugattyú anyagaPVC
A szivattyú testének anyagaPVC
Tömítés anyagapolietilén
Szívócső hossza38 "
Szívócső kimenet OD mérete1 / 4 "
Szívócső típusapolietilén
Nedvesített anyagokPVC, polietilén, neoprén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5715
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8413200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaAdapter típusaHasználatra OnBemeneti méretMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr
DAYTON 2RUJ9 dobszivattyú dugattyús polipropilén | AC3DTZ 2RUJ9polipropilén2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€77.96
DAYTON 2RUK1 dobszivattyú dugattyú nejlon | AC3DUA 2RUK1Nejlon2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€109.53
DAYTON 2RUK2 dobszivattyú kettős membrán alumínium | AC3DUB 2RUK2Alumínium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 fok F--€536.39
DAYTON 2UY12 adagolószivattyú 0.14 uncia 5000 SSU | AC3NLY 2 UY12polipropilénCsavarmenetes1 literes palack1"-140 fok F-176 fok F€31.91
DAYTON 2UY14 PVC dobszivattyú szifon 22 uncia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCDugó55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€76.82
DAYTON 38Y789 Dobszivattyú szifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilén1-1 / 2 "vödör5-gal. Vödör9 / 16 "-140 fok F-140 fok F€6.82
DAYTON 38Y790 Dobszivattyú Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Üveggel töltött polipropilén2 "Bung15-55 gal. Dobok3 / 4 "-140 fok F-140 fok F€203.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ACTION PUMP 7009 Dobszivattyú Dugattyús GPM 2
€70.69 /Mértékegység