DAYTON 2RUK2 dobszivattyú kettős membrán alumínium | AC3DUB

DAYTON 2RUK2 Dupla membrános alumínium dobszivattyú

Raktáron
Tétel: AC3DUB Modell: 2RUK2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€536.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű szivattyú
Művelet típusaFogantyú
Dia adapter.2"
Adapter anyagaalumínium
Adapter típusa2 "Bung
Ürítőcső hossza96 "
A kisülő cső kimenetének OD mérete3 / 4 "
Csövek anyagának ürítéseNeoprén gumi tömlő és alumínium fúvóka
G PM20
Magasság6.5 "
Ház anyagaAlumínium
Bemeneti méret3 / 4 "NPT
Max. Folyékony hőmérséklet.122 fok F
Max. Viszkozitás1500 SSU
Uncia stroke-onként27 oz.
Kimeneti méret3/4 "FNPT
Teljes hossz54 "
Tömítés anyagaHi-nitril gumi
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza19-3/8 lábtól 34-7/8 ft-ig
Nedvesített anyagokAlumínium, acél, rozsdamentes acél, poliacetál, NBR
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.39
Hajó magassága (cm)58.67
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8413200000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaAdapter típusaHasználatra OnBemeneti méretMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr
DAYTON 2RUJ9 dobszivattyú dugattyús polipropilén | AC3DTZ 2RUJ9polipropilén2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€77.96
DAYTON 2RUK1 dobszivattyú dugattyú nejlon | AC3DUA 2RUK1Nejlon2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€109.53
DAYTON 2UY12 adagolószivattyú 0.14 uncia 5000 SSU | AC3NLY 2 UY12polipropilénCsavarmenetes1 literes palack1"-140 fok F-176 fok F€31.91
DAYTON 2UY14 PVC dobszivattyú szifon 22 uncia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCDugó55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€76.82
DAYTON 38Y789 Dobszivattyú szifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilén1-1 / 2 "vödör5-gal. Vödör9 / 16 "-140 fok F-140 fok F€6.82
DAYTON 38Y790 Dobszivattyú Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Üveggel töltött polipropilén2 "Bung15-55 gal. Dobok3 / 4 "-140 fok F-140 fok F€203.78
DAYTON 38Y792 dobszivattyú kar 304 rozsdamentes acél bemenet 7/8 be | AC7XBY 38Y792304 Stainless Steel2 "és 1-1 / 2" MNPT30 és 55 gal. Dobok és hordók7 / 8 "16 ft.140 fok F-140 fok F€471.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RUK2 Dupla membrános alumínium dobszivattyú
€536.39 /Mértékegység