Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5XA54 emelőkaros dobszivattyú 10 uncia 36 hüvelykes | AE7DRE

DAYTON 5XA54 karos dobszivattyú 10 uncia 36 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE7DRE Modell: 5XA54
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
€166.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű szivattyú
Művelet típusaFogantyú
Dia adapter.1-1 / 2 "és 2"
Adapter anyagaRyton
Adapter típusa1 1/2 "és 2" rúd
Ürítőcső hossza8"
A kisülő cső kimenetének OD mérete1"
Csövek anyagának ürítésePolipropilén / Ryton
Használatra On15-55 gal. Dobok
G PM7
Magasság36 "
Ház anyagaPolifenilén-szulfid
Bemeneti méret1"
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Max. Viszkozitás1500 SSU
Uncia stroke-onként10 oz.
Kimeneti méret1"
Teljes hossz50 "
Dugattyú anyagaPVDF
A szivattyú testének anyagaRyton
Tömítés anyagaPVDF
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza36 "
Szívócső kimenet OD mérete1-7 / 16 "
Szívócső típusa3 részes cső
Nedvesített anyagokRyton, polipropilén, PVDF, SS

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)37.08
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8413200000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaAdapter típusaHasználatra OnBemeneti méretMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr
DAYTON 2RUJ9 dobszivattyú dugattyús polipropilén | AC3DTZ 2RUJ9polipropilén2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€81.22
DAYTON 2RUK1 dobszivattyú dugattyú nejlon | AC3DUA 2RUK1Nejlon2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€114.09
DAYTON 2RUK2 dobszivattyú kettős membrán alumínium | AC3DUB 2RUK2Alumínium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 fok F--€531.99
DAYTON 2UY12 adagolószivattyú 0.14 uncia 5000 SSU | AC3NLY 2 UY12polipropilénCsavarmenetes1 literes palack1"-140 fok F-176 fok F€33.24
DAYTON 2UY14 PVC dobszivattyú szifon 22 uncia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCDugó55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€80.03
DAYTON 38Y789 Dobszivattyú szifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilén1-1 / 2 "vödör5-gal. Vödör9 / 16 "-140 fok F-140 fok F€6.82
DAYTON 38Y790 Dobszivattyú Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Üveggel töltött polipropilén2 "Bung15-55 gal. Dobok3 / 4 "-140 fok F-140 fok F€212.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5XA54 karos dobszivattyú 10 uncia 36 hüvelykes
€166.23 /Mértékegység