Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 2RUK1 dobszivattyú dugattyú nejlon | AC3DUA

DAYTON 2RUK1 dobszivattyú dugattyús nylon

Raktáron
Tétel: AC3DUA Modell: 2RUK1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€109.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű szivattyú
Művelet típusaDugattyú
Dia adapter.2"
Adapter anyagapolipropilén
Adapter típusa2 "Bung
Ürítőcső hossza6"
A kisülő cső kimenetének OD mérete15 / 32 "
Csövek anyagának ürítésepolipropilén
Használatra On15, 30 és 55 gal. Dobok
Magasság3"
Ház anyagaNejlon
Bemeneti méret1"
Max. Folyékony hőmérséklet.122 fok F
Max. Hőmérséklet122 fok F
Max. Viszkozitás8000 SSU
Uncia stroke-onként14 oz.
Kimeneti méret1 / 2 "
Teljes hossz45.125 "
A szivattyú testének anyagaNejlon
Tömítés anyagaPTFE
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza39-1 / 2 "
Szívócső kimenet OD mérete1-21 / 64 "
Nedvesített anyagokNylon, polipropilén, rozsdamentes acél, PTFE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)114.3
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8413200000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaAdapter típusaHasználatra OnBemeneti méretMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr
DAYTON 2RUJ9 dobszivattyú dugattyús polipropilén | AC3DTZ 2RUJ9polipropilén2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€77.96
DAYTON 2RUK2 dobszivattyú kettős membrán alumínium | AC3DUB 2RUK2Alumínium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 fok F--€536.39
DAYTON 2UY12 adagolószivattyú 0.14 uncia 5000 SSU | AC3NLY 2 UY12polipropilénCsavarmenetes1 literes palack1"-140 fok F-176 fok F€31.91
DAYTON 2UY14 PVC dobszivattyú szifon 22 uncia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCDugó55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€76.82
DAYTON 38Y789 Dobszivattyú szifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilén1-1 / 2 "vödör5-gal. Vödör9 / 16 "-140 fok F-140 fok F€6.82
DAYTON 38Y790 Dobszivattyú Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Üveggel töltött polipropilén2 "Bung15-55 gal. Dobok3 / 4 "-140 fok F-140 fok F€203.78
DAYTON 38Y792 dobszivattyú kar 304 rozsdamentes acél bemenet 7/8 be | AC7XBY 38Y792304 Stainless Steel2 "és 1-1 / 2" MNPT30 és 55 gal. Dobok és hordók7 / 8 "16 ft.140 fok F-140 fok F€471.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2RUK1 dobszivattyú dugattyús nylon
€109.53 /Mértékegység