Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5UWH3 Nejlon dobszivattyú 22 uncia löketenként | AE6TAM

DAYTON 5UWH3 Nylon dobszivattyú 22 uncia löketenként

Raktáron
Tétel: AE6TAM Modell: 5UWH3

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€242.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű szivattyú
Művelet típusaDugattyú
Adapter anyagaNejlon
Adapter típusa2 "Bung
Csövek anyagának ürítéseNejlon
Használatra On55 gal. Dobok
TömítőanyagParafa, nitril
Magasság59 "
Ház anyagaNejlon
Bemeneti méret1"
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 fok F
Max. Viszkozitás1000 SSU
Uncia stroke-onként22 oz.
Kimeneti méret3 / 4 "NPT
Teljes hossz8.875 "
pH tartomány7 a 9
Dugattyú anyagaPTFE
A szivattyú testének anyagaNejlon
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza40 "
Szívócső kimenet OD mérete3 / 4 "
Nedvesített anyagokNylon, PTFE, Viton, rozsdamentes acél, parafa, nitril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)51.05
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8413200000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaAdapter típusaHasználatra OnBemeneti méretMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr
DAYTON 2RUJ9 dobszivattyú dugattyús polipropilén | AC3DTZ 2RUJ9polipropilén2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€77.96
DAYTON 2RUK1 dobszivattyú dugattyú nejlon | AC3DUA 2RUK1Nejlon2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€109.53
DAYTON 2RUK2 dobszivattyú kettős membrán alumínium | AC3DUB 2RUK2Alumínium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 fok F--€536.39
DAYTON 2UY12 adagolószivattyú 0.14 uncia 5000 SSU | AC3NLY 2 UY12polipropilénCsavarmenetes1 literes palack1"-140 fok F-176 fok F€31.91
DAYTON 2UY14 PVC dobszivattyú szifon 22 uncia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCDugó55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€76.82
DAYTON 38Y789 Dobszivattyú szifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilén1-1 / 2 "vödör5-gal. Vödör9 / 16 "-140 fok F-140 fok F€6.82
DAYTON 38Y790 Dobszivattyú Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Üveggel töltött polipropilén2 "Bung15-55 gal. Dobok3 / 4 "-140 fok F-140 fok F€203.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5UWH3 Nylon dobszivattyú 22 uncia löketenként
€242.12 /Mértékegység