Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 40M290 dobszivattyú acél 3/4 hüvelykes NPT 10 Oz. | AD3QNT

DAYTON 40M290 dobszivattyú acél 3/4 hüvelykes NPT 10 Oz.

Raktáron
Tétel: AD3QNT Modell: 40M290
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
€112.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű szivattyú
Művelet típusaFogantyú
Dia adapter.2 "és 1-1 / 2"
Adapter anyagaalumínium
Adapter típusa2 "Bung
Ürítőcső hossza7"
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete3 / 4 "x 1 / 2"
A kisülő cső kimenetének OD mérete29 / 32 "x 3 / 4"
Csövek anyagának ürítéseAcél
Használatra On15–55 gal dob
Ház anyagaAcél
Bemeneti méret1"
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Max. Viszkozitás3500 SSU
Uncia stroke-onként10 oz.
Kimeneti méretM20 x 1
Teljes hossz54.25 "
Dugattyú anyagaCink présöntvény
A szivattyú testének anyagaAcél
Tömítés anyagaViton
Szívócső hossza34–9 ”
Szívócső kimenet OD mérete1"
Szívócső típusaTávcsöves
Nedvesített anyagokAcél, alumínium, cink, sárgaréz, NBR, Viton

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.439
Hajó magassága (cm)6.5
Hajó hossza (cm)51
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8413200000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaAdapter típusaHasználatra OnBemeneti méretMax. FejMax. Folyékony hőmérséklet.Max. NyomásMax. HőmérsékletÁr
DAYTON 2RUJ9 dobszivattyú dugattyús polipropilén | AC3DTZ 2RUJ9polipropilén2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€77.96
DAYTON 2RUK1 dobszivattyú dugattyú nejlon | AC3DUA 2RUK1Nejlon2 "Bung15, 30 és 55 gal. Dobok1"-122 fok F-122 fok F€109.53
DAYTON 2RUK2 dobszivattyú kettős membrán alumínium | AC3DUB 2RUK2Alumínium2 "Bung-3 / 4 "NPT-122 fok F--€536.39
DAYTON 2UY12 adagolószivattyú 0.14 uncia 5000 SSU | AC3NLY 2 UY12polipropilénCsavarmenetes1 literes palack1"-140 fok F-176 fok F€31.91
DAYTON 2UY14 PVC dobszivattyú szifon 22 uncia 3000 SSU | AC3NLZ 2 UY14PVCDugó55 gal. Dobok1"-140 fok F-140 fok F€76.82
DAYTON 38Y789 Dobszivattyú szifon 2 GPM | AC7XBV 38Y789polietilén1-1 / 2 "vödör5-gal. Vödör9 / 16 "-140 fok F-140 fok F€6.82
DAYTON 38Y790 Dobszivattyú Rotary 7 GPM | AC7XBW 38Y790Üveggel töltött polipropilén2 "Bung15-55 gal. Dobok3 / 4 "-140 fok F-140 fok F€203.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 40M290 dobszivattyú acél 3/4 hüvelykes NPT 10 Oz.
€112.09 /Mértékegység