Bontási eszközök és berendezések

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Minden termék

Bull hegy bit 10 hüvelyk
Cikkszám: AD8NAT
Modell: DW5348
€23.81 /Mértékegység
Kosárba
Bika hegyes véső Sds Max L 18 hüvelyk
Cikkszám: AB7FFD
Modell: 22UV10
€15.47 /Mértékegység
Kosárba
Keményfém fúrószár, 1/8 hüvelykes fúrószár, 2 hüvelykes
Cikkszám: CT3JVH
Modell: 48-20-8880
€9.94 /Mértékegység
Kosárba
Keményfém fúrószár, 3/16 hüvelykes fúrószár, 4 hüvelykes
Cikkszám: CT3JVL
Modell: 48-20-8876
€16.72 /Mértékegység
Kosárba
Fúrófej 1/8 hüvelykes fekete oxid-Pk 2
Cikkszám: AF6JCY
Modell: 48-89-2714
€8.50 /csomag
Kosárba
Fúrószár, 9/16 hüvelykes fúrószár, 16 hüvelykes
Cikkszám: CT3JXG
Modell: 48-20-7387
€81.79 /Mértékegység
Kosárba
Földelő rúd meghajtó
Cikkszám: AB3NYE
Modell: HS2172
€185.62 /Mértékegység
Kosárba
Moil Point, 1-1/4 x 6 Inch Hex Shank, 24 Inch Length
Cikkszám: CD9NZX
Modell: R-085506
€73.09 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Moil Point, Hex szár, ovális gallér, 9 hüvelyk méretű
Cikkszám: CD9MJY
Modell: HH1-1181
€22.72 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Moil Point, gallér alatt, 1-1 / 4 x 6 hüvelyk Hex szár, 48 hüvelyk hosszú
Cikkszám: CD9NJX
Modell: PB126148
€178.60 /Mértékegység
Lásd a részleteket
Sds Max Hammer Acél kaparóvéső
Cikkszám: AC2MVY
Modell: HS1915
€56.51 /Mértékegység
Kosárba
Seam Tool 15 In
MILWAUKEE

Seam Tool 15 In

Cikkszám: AD6LBF
Modell: 48-62-2080
€48.93 /Mértékegység
Kosárba
12...2223

Bontási eszközök és berendezések

A bontási munkákhoz olyan eszközökre van szükség, amelyeknek elég tartósnak kell lenniük ahhoz, hogy ellenálljanak az állandó visszaéléseknek. Nál nél Raptor Supplies meg fogja találni az iparág vezetőit a cuccok összetörésében, és kiállták az idő próbáját minőségben, megbízhatóságban és robusztusságban. Legyen szó demo kalapácsról betonbehatoláshoz és betontöréshez, vagy távolról is biztonságosan kezelhető bontórobotokról, nálunk megtalálja az Ön igényeinek megfelelő terméket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?