IDEAL Huzalvég csatlakozók

Szűrő

IDEAL -

Pigtail csatlakozó

StílusModellszínekTételAnyagAlkategóriatípusÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A30-3471FeketePigtail csatlakozóRézTelepítési kiegészítőkPigtail w # 10 villával€39.6625
A30-3480ZöldPigtail csatlakozóRézTelepítési kiegészítőkPigtail w # 10 villával€37.7525
B30-3392ZöldFöldelő farokAcélFöldelő tartozékokFogságban lévő csavar€61.0850
C30-3470fehérPigtail csatlakozóRézTelepítési kiegészítőkPigtail w # 10 villával€37.9625
IDEAL -

Földelő farok

StílusModellHossztípusÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A30-32897.75 "3-huzalos csatlakozás # 10 gyűrűs és földelt csavarral, 1 copf és 2 # 10 villás farokkal€149.1425
B30-33998"Pigtail w / hurok és föld csavarral€162.78100
IDEAL -

Földelő farok zöld villával

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A30-3184€81.3425
B30-3385€96.6250
IDEAL -

Földelő farok 2 vezetékes zöld

StílusModelltípusÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A30-3288Kétvezetékes csatlakozás # 2 gyűrűs és földelt csavarral, 10 db # 2 villafarokkal€133.7425
B30-3287Kétvezetékes csatlakozás # 2 gyűrűs és földelt csavarral Pigitail és # 10 villafarokkal€114.7325
IDEAL -

Connector

StílusModellszínekMagasságMax. VezetékméretMin. VezetékméretSzélességÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A30-1163PKékes szürke1.59 "6 AWG16 AWG1.06 "€55.0615
A30-1263JKékes szürke1.59 "6 AWG16 AWG1.06 "€147.4750
B30-1161PSzürke/narancs0.91 "14 AWG22 AWG0.66 "€49.5025
C30-1261JSzürke/narancs0.91 "14 AWG22 AWG0.66 "€217.78150
D30-1162PSzürke / Piros1.34 "8 AWG18 AWG0.94 "€50.8420
E30-1262JSzürke / Piros1.34 "8 AWG18 AWG0.94 "€180.67100
IDEAL -

Állítsa be a csavaros mechanikus csatlakozót

StílusModellHosszMax. VezetõméretMin. VezetõméretStud méretSzélességÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A30-1222G0.7 "14 AWG szilárd2 AWG szilárd1 / 8 "0.72 "€14.6910
B30-2100.7 "14 AWG szilárd20 AWG szilárd1 / 8 "0.81 "€183.90100
C30-2110.98 "16 AWG szilárd12 AWG szilárd3 / 16 "0.81 "€221.96100
D30-1293G0.98 "14 AWG szilárd20 AWG szilárd3 / 16 "4.56€17.6110
E30-1294G1.02 "10 AWG szilárd18 AWG szilárd1 / 4 "0.61 "€20.3810
C30-2221.02 "10 AWG szilárd18 AWG szilárd1 / 4 "0.77 "€263.20100
IDEAL -

Push-In csatlakozó

StílusModellszínekCsatlakozó típusaMagasságMax. VezetékméretMin. VezetékméretVezetéktartományÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A30-1039JKék3 Port0.45 "10 szilárd, 10 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 10 ónkötésű (kevesebb, mint vagy egyenlő, mint 19 szál) AWG14 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 14 ónkötésű (kevesebb, mint vagy egyenlő, mint 19 szál) AWG14–10 AWG szilárd, 14–10 AWG sodrott€139.74150
A30-1039Kék3 Port0.45 "10 szilárd, 10 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 10 ónkötésű (kevesebb, mint vagy egyenlő, mint 19 szál) AWG14 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 14 ónkötésű (kevesebb, mint vagy egyenlő, mint 19 szál) AWG14–10 AWG szilárd, 14–10 AWG sodrott€47.8350
B30-1633narancs3 Port0.38 "12 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20 szilárd, 16 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20–12 AWG szilárd, 18–12 AWG sodrott€1,503.865000
B30-1033Jnarancs3 Port0.38 "12 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20 szilárd, 16 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20–12 AWG szilárd, 18–12 AWG sodrott€82.58250
B30-1033narancs3 Port0.38 "12 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20 szilárd, 16 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20–12 AWG szilárd, 18–12 AWG sodrott€35.22100
C30-1032Piros2 Port0.38 "12 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20 szilárd, 16 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20–12 AWG szilárd, 18–12 AWG sodrott€32.72100
C30-1632Piros2 Port0.38 "12 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20 szilárd, 16 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20–12 AWG szilárd, 18–12 AWG sodrott€1,477.405000
C30-1032JPiros2 Port0.38 "12 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20 szilárd, 16 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG-€93.70300
D30-1034Sárga4 Port0.38 "12 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20 szilárd, 16 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20–12 AWG szilárd, 18–12 AWG sodrott€42.36100
D30-1634Sárga4 Port0.38 "12 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20 szilárd, 16 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20–12 AWG szilárd, 18–12 AWG sodrott€1,629.105000
D30-1034JSárga4 Port0.38 "12 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20 szilárd, 16 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20–12 AWG szilárd, 18–12 AWG sodrott€70.13200
IDEAL -

Földalatti csavarható vezetékcsatlakozók

StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A30-6064Kékes szürke€63.1610
B30-1160Szürke€115.7925
IDEAL -

Vezeték csatlakozó

StílusModellHuzaltípusszínekCsatlakozó típusaMagasságHosszMax. FeszültségtípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A30-3627-Fekete71B0.58 "-300Magas hőmérsékletű0.33 "€22.34100
B30-3629-Fekete73B0.86 "-600Magas hőmérsékletű0.44 "€26.57100
C30-071-Szürke71B0.58 "-300Twist-On0.33 "€21.77100
D30-072-Kék72B0.7 "-300Twist-On0.39 "€22.74100
E30-073-narancs73B0.86 "-600Twist-On0.44 "€27.51100
F30-074-Sárga74B0.95 "-600Twist-On0.55 "€31.41100
G30-076-Piros76B1.06 "-600Twist-On0.66 "€44.85100
H30-092-Zöld921.16 "-600 VACGreenie földelő csatlakozó0.91 "€56.17100
I30-3628-Fekete72B0.7 "-300Magas hőmérsékletű0.39 "€22.60100
J30-342-Szürke3421.3 "-600Twist-On1"€44.6150
K30-451-Sárga4511.06 "-600Twist-On0.69 "€37.77100
L30-452-Piros4521.23 "-600Twist-On0.94 "€50.26100
M30-454-Kék4541.5 "1.25 "600Twist-On1.19 "€32.1825
N30-165AL és CuLila651.69 "-600Twister alumínium-réz0.81 "€237.6925
O30-076JRézPiros76B1.06 "-600Twist-On0.66 "€62.86150
P30-451JRézSárga4511.01 "-600Twist-On0.69 "€71.31225
Q30-452JRézPiros4521.23 "-600Twist-On0.94 "€124.08300
R30-073JRéznarancs73B0.86 "-600Twist-On0.44 "€68.21300
S30-241JRézCserez3411.12 "-600Twist-On0.53 "€60.51150
T30-074JRézSárga74B0.95 "-600Twist-On0.55 "€40.89175
U30-244JRéz - szilárd és sodrottPiros sárga3440.91 "1.24 "600Kontúrozott szárny0.94 "€126.59250
IDEAL -

Vezetékcsatlakozó krimpelés

StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A30-1480.75 "€909.251000
B30-247G0.82 "€22.44100
C30-1460.734 "€297.491000
B30-248G1.05 "€57.76100
C30-1471.07 "€218.951000
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A30-1642€1,173.402500
A30-1042€55.11100
A30-1042J€161.85300
IDEAL -

Állítsa be a csavartartót

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
K-2422AF2WUD€14.10
1
IDEAL -

Földelőcsavar 10-32 zöld - 100 darabos csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
30-3594GAA2HEA€28.63
100
IDEAL -

Huzalcsatlakozó aljzat eszköz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
30-902AD7LCU€23.00
1

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?