Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 30-146 vezetékcsatlakozó Crimp Nc-2212 - 1000 darabos csomag | AF2WKY 6YH44

IDEAL 30-146 vezetékcsatlakozó krimpelés Nc-2212 - 1000 db

Raktáron
Tétel: AF2WKY Modell: 30-146Kereszthivatkozás: 6YH44
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
€182.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételButt Splice csatlakozó
színekTermészetes
Szigetelés típusaNejlon
Hossz0.734 "
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600
Max. Huzalkombináció(4) 18 AWG
Min. Huzalkombináció(2) 22 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8536908085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszPkg. Menny.Ár
IDEAL 30-247G vezetékcsatlakozó Crimp 49 - 100 darabos csomag | AE9RMT 6LU60 30-247G0.82 "100€22.45
IDEAL 30-248G vezetékcsatlakozó Crimp Nc-8 - 100 darabos csomag | AE9RMU 6LU61 30-248G1.05 "100€57.77
IDEAL 30-147 vezetékcsatlakozó Crimp Nc-1610-1000 csomag AF2WKZ 6YH45 30-1471.07 "1000€218.95
IDEAL 30-148 vezetékcsatlakozó Crimp Nc-8 - 1000-es csomag | AF2WLA 6YH46 30-1480.75 "1000€542.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 30-146 vezetékcsatlakozó krimpelés Nc-2212 - 1000 db
€182.43 /csomag