Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 30-1042 soros csatlakozók 2 portos - 100 db-os csomag | AE6YJU 5VYJ9

IDEAL 30-1042 soron belüli csatlakozók, 2 portos - 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE6YJU Modell: 30-1042Kereszthivatkozás: 5VYJ9
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
€55.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSorban nyomja be a csatlakozót
színeknarancs
Csatlakozó típusaButt Splice
Magasság0.41 "
Hossz1"
Max. Feszültség600
Max. Huzalkombináció12-20 szilárd, 12-16 sodrott, 14-18 ónkötésű sodrott
Max. Vezetékméret12 szilárd, 12 sodrott, 14 ónkötésű sodrott
Min. Vezetékméret20 szilárd, 16 sodrott, 18 ónkötésű sodrott
Vezetéktartomány20–12 AWG szilárd, 18–12 AWG sodrott
HuzaltípusSzilárd vagy sodrott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: polikarbonát ház, forrasztás nélküli tompakötés

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
IDEAL 30-1042J soros csatlakozók 2 portos - 300 db-os csomag | AE6YJV 5VYK1 30-1042J300€161.85
IDEAL 30-1642 soron belüli csatlakozók, 2 portos - 2500 db | AE6YJW 5VYK2 30-16422500€1,173.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 30-1042 soron belüli csatlakozók, 2 portos - 100 db-os csomag
€55.10 /csomag