SPEEDAIRE Légütő kulcsok


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Üllő: Standard , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 4.0 , CFM @ Teljes terhelés: 16 , Kötelesség: általános , Fogantyú anyaga: Összetett , Fogantyú típusa: Pisztoly markolat , Ház anyaga: Összetett , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Rögzítő típusa: Gyűrű , Stílus: Pisztoly markolat
StílusModellFúj percenkéntSzabad sebességMax. forgatónyomatékTeljes hosszNégyzet alakú meghajtó méreteSzerszám súlyaNyomatéktartományÁr (ÁFA nélkül)
A
21AA56
12007000 rpm780 ft.-lb.7.187 "1 / 2 "4 font50 és 550 ft.-lb.€587.40
B
21AA44
150012,000 rpm75 ft.-lb.6"1 / 4 "2.2 font25 és 70 ft.-lb.€255.89

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?