Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 30-1261J Twist On Wire csatlakozó 22-14 AWG PK150 | AG9PUJ 21GR21

IDEAL 30-1261J csavaros vezetékes csatlakozó 22-14 AWG PK150

Raktáron
Tétel: AG9PUJ Modell: 30-1261JKereszthivatkozás: 21GR21
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
€215.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarja be a vezeték csatlakozóját
színekSzürke/narancs
Csatlakozó típusaSzárny
Magasság0.91 "
Max. Feszültség600 VAC
Max. Huzalkombináció(2) 14 AWG
Max. Vezetékméret14 AWG
Min. Huzalkombináció(2) 20 AWG
Min. Vezetékméret22 AWG
Szélesség0.66 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságMax. VezetékméretMin. VezetékméretSzélességPkg. Menny.Ár
IDEAL 30-1161P csavaros huzalcsatlakozó 22-14 AWG PK25 | AG9PUF 21GR18 30-1161PSzürke/narancs0.91 "14 AWG22 AWG0.66 "25€49.25
IDEAL 30-1162P csavart vezetékes csatlakozó 18-8 AWG PK20 | AG9PUG 21GR19 30-1162PSzürke / Piros1.34 "8 AWG18 AWG0.94 "20€50.47
IDEAL 30-1163P csavart vezetékes csatlakozó 16-6 AWG PK15 | AG9PUH 21GR20 30-1163PKékes szürke1.59 "6 AWG16 AWG1.06 "15€55.06
IDEAL 30-1262J Twist On Wire csatlakozó 18-8 AWG PK100 | AG9PUK 21GR22 30-1262JSzürke / Piros1.34 "8 AWG18 AWG0.94 "100€180.67
IDEAL 30-1263J Twist On Wire csatlakozó 16-6 AWG PK50 | AG9PUL 21GR23 30-1263JKékes szürke1.59 "6 AWG16 AWG1.06 "50€145.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 30-1261J csavaros vezetékes csatlakozó 22-14 AWG PK150
€215.32 /csomag