Mobil szemetes kocsik és munkaállomások

Szűrő

Szűrés

Szűrő

Márka

Több

Termék kategóriák

Több

Minden termék

4 polcos kosár tokozási panellel, 3 oldalas, 24 x 60 x 69 hüvelykes egység panelekkel
Cikkszám: CG9HPJ
Modell: M2460C46E
638.490Ft /Mértékegység
Lásd a részleteket
Hordozható asztali asztal, 2 polc, 30-1/4 x 60-1/4 x 30-1/16 hüvelyk
Cikkszám: CF6KUK
Modell: HMT-3060-2-4SWB-95
247.014Ft /Mértékegység
Lásd a részleteket
High Deck hordozható asztal, 2 polccal, 30-1/4 x 60-1/4 x 30-1/16 hüvelykes, szürke
Cikkszám: AB3HMK
Modell: HMT-3060-2-95
333.872Ft /Mértékegység
Lásd a részleteket
Mobil asztali szekrény, farostlemez felső, 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 hüvelyk
Cikkszám: AD6RLF
Modell: 2212A-TH-LU-95
359.885Ft /Mértékegység
Kosárba
Mobil szekrény, 2 készletes polc, 48 hüvelykes méret, Tropic Sand
Cikkszám: AJ8GKF
Modell: F89618TS
Lásd a részleteket
Mobil kosár, 4 tömör polc, 18 x 48 x 80 hüvelyk méretű
Cikkszám: CG9CPV
Modell: M1848SG47
575.291Ft /Mértékegység
Kosárba
Mobilkosár, 5 vezetékes polc, 24 x 48 x 69 hüvelykes méret
Cikkszám: CG9JAY
Modell: M2448C46-5
393.877Ft /Mértékegység
Lásd a részleteket
Mobile Unit With Clear-View Shelf Bin, 18 x 36 x 74 Inch Size
Cikkszám: CG9HXA
Modell: MWRS-7-110CL
586.063Ft /Mértékegység
Kosárba
Mobil munkapad szekrény 1200 font 24 hüvelyk
Cikkszám: AA7LVG
Modell: YZ236U500
1.398.286Ft /Mértékegység
Kosárba
Mobile Workstation, 1200 Lb Load Capacity
Cikkszám: CR9QHN
Modell: 3MW-2436-5TL-PB
476.923Ft /Mértékegység
Lásd a részleteket
Acél mobil munkaállomás tartólemezes tárolóval, 1 font terhelhetőség, 200 hüvelyk x 48 hüvelykes méret
Cikkszám: CU9YBD
Modell: RSC-2448-2-PB-2DR-95W
608.254Ft /Mértékegység
Lásd a részleteket
Hasznos kosár hajlított és süllyesztett fémpolcokkal, 4800 font teherbírás, 48 ​​hüvelyk x 36 hüvelyk
Cikkszám: CR4YMV
Modell: SD448P800GP
738.344Ft /Mértékegység
Kosárba
12...3839

Mobil szemetes kocsik és munkaállomások

A mobil szemeteskocsik és munkaállomások olyan speciális berendezések, amelyek célja a mobilitás és a hatékonyság fokozása a raktárakban, gyártólétesítményekben, egészségügyi létesítményekben és olyan iparágakban, amelyek szervezett tárolást, könnyű szállítást és útközbeni munkaállomásokat igényelnek. Ezek a kocsik és munkaállomások erős kerettel, kerekekkel vagy görgőkkel, tárolórekeszekkel vagy polcokkal és lapos vagy ferde munkafelülettel rendelkeznek. Kényelmes és hatékony módot biztosítanak a tárgyak szállítására, miközben mobil munkaállomásként szolgálnak különféle feladatokhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?