€47.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Tolja be a csatlakozót
színek
Kék
Csatlakozó típusa
3 Port
Magasság
0.45 "
Hossz
0.78 "
Max. Feszültség
600
Max. Huzalkombináció
14-10 szilárd, 12-10 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 14-10 ónkötésű (kevesebb, mint 19 szál) AWG
Max. Vezetékméret
10 szilárd, 10 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 10 ónkötésű (kevesebb, mint vagy egyenlő, mint 19 szál) AWG
Min. Vezetékméret
14 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 14 ónkötésű (kevesebb, mint vagy egyenlő, mint 19 szál) AWG
Vezetéktartomány
14–10 AWG szilárd, 14–10 AWG sodrott
Huzaltípus
Réz - szilárd és sodrott, sodrott ónkötésű réz
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
0.2025
Hajó magassága (cm)
17.53
Hajó hossza (cm)
34.8
Hajószélesség (cm)
10.92
HS-kód
8536904000
Származási ország
US
Termék részletek:
Különleges tulajdonságok: Polikarbonát ház ergonomikus markolattal