IDEAL 30-1633 3 hüvelykes hüvelykes csatlakozó narancssárga - 5000 darabos csomag | AE3PHN 5EKL6

IDEAL 30-1633 Nyomóhüvelykes csatlakozó 3 portos narancssárga - 5000 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE3PHN Modell: 30-1633Kereszthivatkozás: 5EKL6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,500.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTolja be a csatlakozót
színeknarancs
Csatlakozó típusa3 Port
Magasság0.38 "
Hossz0.78 "
Max. Feszültség600
Max. Huzalkombináció20-12 szilárd, 16-12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18-14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG
Max. Vezetékméret12 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG
Min. Vezetékméret20 szilárd, 16 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG
Vezetéktartomány20–12 AWG szilárd, 18–12 AWG sodrott
HuzaltípusRéz - szilárd és sodrott, sodrott ónkötésű réz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.5875
Hajó magassága (cm)29.72
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód8536698000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges tulajdonságok: Polikarbonát ház ergonomikus markolattal

Termékváltozatok

TermékekModellszínekCsatlakozó típusaMagasságMax. VezetékméretMin. VezetékméretVezetéktartományPkg. Menny.Ár
IDEAL 30-1032 Push Inch 2-es csatlakozó piros port - 100 csomag | AE3PHJ 5EKL2 30-1032Piros2 Port0.38 "12 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20 szilárd, 16 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20–12 AWG szilárd, 18–12 AWG sodrott100€32.72
IDEAL 30-1033 Push Inch csatlakozó 3 port narancssárga - 100 darabos csomag | AE3PHK 5EKL3 30-1033narancs3 Port0.38 "12 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20 szilárd, 16 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20–12 AWG szilárd, 18–12 AWG sodrott100€35.22
IDEAL 30-1034 Push Inch csatlakozó 4 port sárga - 100 darabos csomag | AE3PHL 5EKL4 30-1034Sárga4 Port0.38 "12 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20 szilárd, 16 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20–12 AWG szilárd, 18–12 AWG sodrott100€40.61
IDEAL 30-1632 Push Inch 2-es csatlakozó piros port - 5000 darabos csomag | AE3PHM 5EKL5 30-1632Piros2 Port0.38 "12 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20 szilárd, 16 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20–12 AWG szilárd, 18–12 AWG sodrott5000€1,477.40
IDEAL 30-1634 4 hüvelykes hüvelykes csatlakozó sárga - 5000 darabos csomag | AE3PHP 5EKL7 30-1634Sárga4 Port0.38 "12 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20 szilárd, 16 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20–12 AWG szilárd, 18–12 AWG sodrott5000€1,629.10
IDEAL 30-1032J dugaszolható csatlakozó 2 portos piros - 300 darabos csomag | AE6YJN 5VYJ3 30-1032JPiros2 Port0.38 "12 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20 szilárd, 16 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG-300€93.70
IDEAL 30-1033J dugaszolható csatlakozó 3 portos narancs - 250 darabos csomag | AE6YJP 5VYJ4 30-1033Jnarancs3 Port0.38 "12 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20 szilárd, 16 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG20–12 AWG szilárd, 18–12 AWG sodrott250€82.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 30-1633 Nyomóhüvelykes csatlakozó 3 portos narancssárga - 5000 db-os csomag
€1,500.82 /csomag