Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 30-6064 Twist On Wire csatlakozó 20-10 AWG PK10 | AG9PUN 21GR25

IDEAL 30-6064 csavaros vezeték csatlakozó 20-10 AWG PK10

Raktáron
Tétel: AG9PUN Modell: 30-6064Kereszthivatkozás: 21GR25
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
€63.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarja be a vezeték csatlakozóját
színekKékes szürke
Csatlakozó típusaSzárny
Magasság1.69 "
Max. Feszültség600 VAC
Max. Huzalkombináció(1) 10 AWG és (2) 12 AWG - (3) 10 AWG
Max. Vezetékméret10 AWG
Min. Huzalkombináció(1) 20 AWG az (1) - (2) 18 AWG-vel
Min. Vezetékméret20 AWG
Szélesség0.64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)4.45
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekPkg. Menny.Ár
IDEAL 30-1160 Twist On huzalcsatlakozó 20-10 AWG PK25 | AG9PUM 21GR24 30-1160Szürke25€115.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 30-6064 csavaros vezeték csatlakozó 20-10 AWG PK10
€63.16 /csomag