Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 30-244J 344 vezetékcsatlakozó piros / sárga - 250 darabos csomag | AA2HDT 10K059

IDEAL 30-244J vezetékcsatlakozó 344 piros/sárga - 250 db

Raktáron
Tétel: AA2HDT Modell: 30-244JKereszthivatkozás: 10K059
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
€120.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarja be a vezeték csatlakozóját
színekPiros sárga
Csatlakozó típusa344
Magasság0.91 "
Hossz1.24 "
Max. Feszültség600
Max. HuzalkombinációMin. 2 # 18 - Max. 4 # 10
Min. Huzalkombináció(2) 18 AWG
típusKontúrozott szárny
Szélesség0.94 "
HuzaltípusRéz - szilárd és sodrott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9945
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHuzaltípusszínekCsatlakozó típusaMagasságHosszMax. FeszültségtípusSzélességPkg. Menny.Ár
IDEAL 30-454 huzalcsatlakozó anya szárnyanya kék - 25 darabos csomag | AD7LCQ 4FA28 30-454-Kék4541.5 "1.25 "600Twist-On1.19 "25€32.17
IDEAL 30-073J Huzalcsatlakozó anya 73b narancs - 300 darabos csomag | AE9RMK 6LU42 30-073JRéznarancs73B0.86 "-600Twist-On0.44 "300€68.21
IDEAL 30-074J huzalcsatlakozó anya 74b sárga Pk 175 | AE9RML 6LU43 30-074JRézSárga74B0.95 "-600Twist-On0.55 "175€40.49
IDEAL 30-076J huzalcsatlakozó anya 76b piros Pk 150 | AE9RMM 6LU44 30-076JRézPiros76B1.06 "-600Twist-On0.66 "150€62.86
IDEAL 30-241J huzalcsatlakozó anya 341 Tan Pk 150 | AE9RMN 6LU48 30-241JRézCserez3411.12 "-600Twist-On0.53 "150€60.51
IDEAL 30-451J huzalcsatlakozó anya 451 sárga - 225 db-os csomag | AE9RMP 6LU51 30-451JRézSárga4511.01 "-600Twist-On0.69 "225€70.75
IDEAL 30-452J huzalcsatlakozó anya 452 piros - 300 darabos csomag | AE9RMQ 6LU52 30-452JRézPiros4521.23 "-600Twist-On0.94 "300€122.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 30-244J vezetékcsatlakozó 344 piros/sárga - 250 db
€120.95 /csomag