IDEAL 30-1642 soron belüli csatlakozók, 2 portos - 2500 db | AE6YJW 5VYK2

IDEAL 30-1642 soron belüli csatlakozók, 2 portos - 2500 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AE6YJW Modell: 30-1642Kereszthivatkozás: 5VYK2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,173.40 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSorban nyomja be a csatlakozót
színeknarancs
Csatlakozó típusaButt Splice
Magasság0.41 "
Hossz1"
Max. Feszültség600
Max. Huzalkombináció12-20 szilárd, 12-16 sodrott, 14-18 ónkötésű sodrott
Max. Vezetékméret12 szilárd, 12 sodrott, 14 ónkötésű sodrott
Min. Vezetékméret20 szilárd, 16 sodrott, 18 ónkötésű sodrott
Vezetéktartomány20–12 AWG szilárd, 18–12 AWG sodrott
HuzaltípusSzilárd vagy sodrott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.775
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)22.23
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8536904000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: polikarbonát ház, forrasztás nélküli tompakötés

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
IDEAL 30-1042 soros csatlakozók 2 portos - 100 db-os csomag | AE6YJU 5VYJ9 30-1042100€55.10
IDEAL 30-1042J soros csatlakozók 2 portos - 300 db-os csomag | AE6YJV 5VYK1 30-1042J300€161.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 30-1642 soron belüli csatlakozók, 2 portos - 2500 db-os csomag
€1,173.40 /csomag