€35.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
Tolja be a csatlakozót
színek
narancs
Csatlakozó típusa
3 Port
Magasság
0.38 "
Hossz
0.78 "
Max. Feszültség
600
Max. Huzalkombináció
20-12 szilárd, 16-12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18-14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG
Max. Vezetékméret
12 szilárd, 12 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 14 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG
Min. Vezetékméret
20 szilárd, 16 sodrott (kevesebb, mint 19 szál), 18 sodrott (7 szál); 18 ónkötésű sodrott (kevesebb, mint 19 szál) AWG
Vezetéktartomány
20–12 AWG szilárd, 18–12 AWG sodrott
Huzaltípus
Réz - szilárd és sodrott, sodrott ónkötésű réz
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
0.252
Hajó magassága (cm)
17.53
Hajó hossza (cm)
34.8
Hajószélesség (cm)
11.18
HS-kód
8536904000
Származási ország
US
Termék részletek:
Különleges tulajdonságok: Polikarbonát ház ergonomikus markolattal