Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 30-148 vezetékcsatlakozó Crimp Nc-8 - 1000-es csomag | AF2WLA 6YH46

IDEAL 30-148 vezetékcsatlakozó krimpelés Nc-8 - 1000 db

Raktáron
Tétel: AF2WLA Modell: 30-148Kereszthivatkozás: 6YH46

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€542.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételButt Splice csatlakozó
színekTermészetes
Szigetelés típusaNejlon
Hossz0.75 "
Max. Hőmérséklet221 fok F
Max. Feszültség600
Max. Huzalkombináció(1) 12 AWG (4) 14 AWG-vel
Min. Huzalkombináció(4) 16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8546900000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszPkg. Menny.Ár
IDEAL 30-247G vezetékcsatlakozó Crimp 49 - 100 darabos csomag | AE9RMT 6LU60 30-247G0.82 "100€22.45
IDEAL 30-248G vezetékcsatlakozó Crimp Nc-8 - 100 darabos csomag | AE9RMU 6LU61 30-248G1.05 "100€57.77
IDEAL 30-146 vezetékcsatlakozó Crimp Nc-2212 - 1000 darabos csomag | AF2WKY 6YH44 30-1460.734 "1000€182.43
IDEAL 30-147 vezetékcsatlakozó Crimp Nc-1610-1000 csomag AF2WKZ 6YH45 30-1471.07 "1000€218.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 30-148 vezetékcsatlakozó krimpelés Nc-8 - 1000 db
€542.89 /csomag