Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IDEAL 30-1160 Twist On huzalcsatlakozó 20-10 AWG PK25 | AG9PUM 21GR24

IDEAL 30-1160 csavaros vezeték csatlakozó 20-10 AWG PK25

Raktáron
Tétel: AG9PUM Modell: 30-1160Kereszthivatkozás: 21GR24

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€115.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarja be a vezeték csatlakozóját
színekSzürke
Csatlakozó típusaSzárny
Magasság1.69 "
Max. Feszültség600 VAC
Max. Huzalkombináció(1) 10 AWG (2) 12 AWG-vel
Max. Vezetékméret10 AWG
Min. Huzalkombináció(1) 20 AWG (1) 18 AWG-vel
Min. Vezetékméret20 AWG
Szélesség0.64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)12.45
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekPkg. Menny.Ár
IDEAL 30-6064 Twist On Wire csatlakozó 20-10 AWG PK10 | AG9PUN 21GR25 30-6064Kékes szürke10€63.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IDEAL 30-1160 csavaros vezeték csatlakozó 20-10 AWG PK25
€115.78 /csomag